バイクの配線保護に使う商品

バイクの配線保護に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「熱収縮チューブ」「コルゲートチューブ」「配線チューブ」などの商品を紹介します。

コルゲートチューブ モノタロウ
販売価格(税別)289318税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
モノタロウコルゲートチューブ1本
レビュー:677件のレビュー 平均満足度4.64(677)
【特長】スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
【用途】配線整理に。
【RoHS指令(10物質対応)】スリットタイプ【使用温度範囲(℃)】難燃性ポリプロピレン【材質】ブラック【仕様】-30~+110【色】対応
お客様の声
用途: バイクの配線保護満足度: 3様々なコルゲートチューブを使うたびに「もうすこし軟質で曲げやすい素材なら良いのに」と思います。
この商品もそうでした。
用途: バイクの配線保護満足度: 5バイクのHID化を行う為にバッテリーからの配線が必要となったので、配線保護の目的で使用しています。
用途: バイクの配線保護満足度: 5普通に使えます。5mがあればいいですね。バイクでは10mを使い切るのはいつになるやら。でもホームセンターの2mと比べるとお得感があり、いつか使うだろうと購入してしまいました。
収縮チューブ パック品 モノタロウ
販売価格(税別)679747税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ収縮チューブ パック品1セット(7本)
レビュー:83件のレビュー 平均満足度4.61(83)
【特長】電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
【用途】電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に
【比率】1【収縮前内径(Φmm)】絶縁【連続使用温度(℃)】7サイズ各1本【セット内容】1.5、2.5、3.0、4.5、6.5、10.7、12.7【収縮開始温度(℃)】-55~125【特性】70【収縮完了温度(℃)】110【長さ(m)】2:1
お客様の声
用途: バイクの配線の保護満足度: 5この価格でこの長さが手にはいる、もう店では買えないです。
配線チューブ エーモン工業
販売価格(税別)299329税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
エーモン工業配線チューブ1本
レビュー:40件のレビュー 平均満足度4.83(40)
【特長】スリット入りで配線コードを簡単に収納できます。軽くてフレキシブルなチューブです。
【用途】配線コードの結束や保護に。
【材質】ポリプロピレン(難燃性)
お客様の声
用途: バイクの配線保護満足度: 5定番のエーモンで、品質も良く使い易いです。もう少し長めで同じ価格ならベストです。
用途: バイクの配線保護満足度: 5バイクの配線用に購入。使いやすく、好きな長さで切ることも出来るので重宝してます。

バイクの配線保護に使う商品」に関連する商品一覧

ハーネス保護に使う商品

ハーネス保護に使う商品

収縮チューブ,コルゲートチューブ