【特長】特定化学物質障害予防規則対象外。
RoHS指令・REACH規制対象外。
色が鮮やか、なめらかで美しい仕上がりに。
乾きも極めて速い。
【用途】鉄部/門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置など
屋内外木部/木製造作物、犬小屋、家具、建具など
ホビー、工作品/木工品、模型、おもちゃ、手芸品など
タッチアップ・マーキング/補修用タッチアップ、工事などのマーキングなどに
【主な用途】ニトロセルロース、合成樹脂アクリル【危険物の品名】硝化綿ラッカースプレー【使用場所】約15(20℃)、約30(冬期)【タイプ】約0.6~0.9【危険物の数量】約30(20℃)、約60(冬期)【半硬化乾燥時間(分)】木、鉄、マーキング【危険等級】Ⅲ【危険物の類別】屋内外【指触乾燥時間(分)】第四類【特性】第二石油類【危険物の性状】0.135L【塗料タイプ】油性【成分】対応【標準塗り面積(2回塗り)(m2)】速乾【RoHS指令(10物質対応)】非水溶性【油性 or 水性】硝化綿ラッカー