【特長】シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。
折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。
スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。
【用途】商品や部品・備品の配送および保管・管理。
内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。
【フタの有無】あり【加工】ポリプロピレン(PP)【外寸法・幅(mm)】8【有効内寸法・幅(mm)】シボ加工(6ヶ所)【最大積載荷重(kg)】530【外寸法・奥行(mm)】366【材質】335【有効内寸法・奥行(mm)】493
応急用の工具として使用しています。