【特長】始動性の良さと高いエンジン保護性能を実現しかつ、排気ガスが少なくなるように製造されたMade in Japanの高品質エンジンオイルです。粘度も適正なので低温でも流動性を失うことはなく快適なエンジンの働きを維持します。また本オイルは通常の2サイクル混合用としても、ご使用可能です。その場合は25:1の混合比率でご使用お願いします。JASO M 345適合品。
【用途】ヤマハ車をはじめホンダ車・スズキ車の2サイクル2輪車にお勧めです。
【危険等級】半合成油【成分】鉱油、合成油基油、希釈油、添加剤及びオイルカラー【危険物の類別】JASO FD【危険物の品名】Ⅲ【危険物の数量】40℃:47.96
100℃:7.272【規格】第四類【ベースオイル】第三石油類【動粘度(mm2/s)】1L【危険物の性状】非水溶性
草刈りで混合湯をそのまま持っていくことができるのがいい。