バイクのマフラー塗装に使う商品

バイクのマフラー塗装に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「耐熱塗料」「シャーシーブラック」「耐熱スプレー」などの商品を紹介します。

耐熱スプレー モノタロウ
販売価格(税別)719791税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ耐熱スプレー1本(300mL)
レビュー:1,219件のレビュー 平均満足度4.57(1219)
【特長】最高600℃まで耐熱性があるので、マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに最適。 塗装後はしっかりとした塗膜をつくり、金属パーツのサビや腐食を防ぎます。 はがれにくく変色も少ないです。
【用途】高熱の金属部、ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など
【指触乾燥時間(分)】600【危険物の数量】約30(冬期:約60)(20℃)【危険物の品名】【危険物の類別】第四類【危険物の性状】第二石油類【耐熱温度(℃)】135mL【危険等級】約2【塗り面積(1回塗り)(m2)】非水溶性
お客様の声
用途: バイクのマフラー塗装満足度: 5バイクをリメークするのに、マフラーの塗装に使用しました。普通のスプレー塗装と同じで簡単に塗装することができました。しかも、モノタロウ製ですので、価格も手頃です。
用途: バイクのマフラー塗装満足度: 5市販品より3割~5割安く失敗しても良いと思い、自分で塗装しました。
垂れや擦れもなく思ったよりきれいに出来ました。
シルバーでも少し明るく、光沢が有り気に入りました。
用途: バイク マフラー塗装満足度: 5普通に 綺麗に塗れ 今のところ 剥げる事もなく、満足しています。
シャーシーブラック 油性 モノタロウ
販売価格(税別)349384税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウシャーシーブラック 油性1本(420mL)
レビュー:1,684件のレビュー 平均満足度4.31(1684)
【特長】シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。
塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。
【用途】自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用
【耐熱温度(℃)】【乾燥時間(分)】ミスト状【タイプ】指触乾燥10、硬化乾燥40(常温)【危険物の性状】ミネラルスピリット、プロパン、ブタン【色】塗布目安/2000cc乗用車:1~2本
※塗り厚により塗布面積は変化します。
【危険等級】油性・シャーシー塗装剤【危険物の類別】約200【成分】【仕様】第四類【種別】第一石油類【危険物の品名】非水溶性
お客様の声
用途: バイクマフラー系の塗装満足度: 3真冬の冷えた環境での塗装でしたが、普通に使えました。ただ少し薄めな感じがしましたが、すぐ乾くのでその薄さ加減が良かったのかもしれません^_^
用途: バイクのマフラー塗装満足度: 5非常にコスパがよく使いやすい。また注文予定です。定額以上は送料無料なので、価格調整にもピッタリ。
耐熱耐候マーカー 太タイプ オキツモ
販売価格(税別)589648税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
オキツモ耐熱耐候マーカー 太タイプ1本
レビュー:21件のレビュー 平均満足度4.19(21)
【特長】パッケージデザインがリニューアルになりました! 商品名がわかりやすく、洗練されたデザインに変更になります。 JANコードも追加になりました。 マーカーペン先だからとても手軽。しかもシリコーン樹脂と無機顔料をベースとした耐熱インクは耐熱性はもちろん、耐候性にも優れます。 熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキングに最適です。 耐熱温度は300~1000℃近くまで対応します。(耐熱温度は色と素材によって異なります)
【用途】熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキング
【特性】耐熱、耐候【線幅(mm)】1.5~2.5【主な用途】マーキング
お客様の声
用途: バイクのマフラーに塗装満足度: 4モリワキのマフラーのほんのわずか剥げていたところに塗りました。黒が濃すぎて、結果塗ったところが目立ってしまいました。このマーカーと少量でいいので白をおまけにつけてくれると、自分で色の調合ができるので、できればそんな工夫もしてほしいです。
ベルト鳴き止め&コンディショナー 呉工業(クレ)
販売価格(税別)859945税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
呉工業(クレ)ベルト鳴き止め&コンディショナー1本(220mL)
レビュー:50件のレビュー 平均満足度4.30(50)
【特長】スプレーするだけでゴムベルトの鳴きを解消します。 ゴムベルトのスリップを防止して、伝達効率を向上させます。 ゴムベルトの劣化・硬化を防ぎ、耐久力を向上させます。 缶を逆さにしても使用できます。
【用途】各種機械類のゴムベルト(平ベルト、Vベルト、Vリブドベルト)のすべり防止、鳴き止め、保護
【危険物の類別】207【危険物の品名】15【危険等級】【質量(g)】第四類【ノズル長(cm)】第一石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: バイクマフラー塗装満足度: 5いいですよ。
ツヤ感も期待通り。
耐熱ペイント SOFT99
販売価格(税別)1,3901,529税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
SOFT99耐熱ペイント1本(300mL)
レビュー:63件のレビュー 平均満足度4.51(63)
【特長】エンジン回り、マフラー等の高温箇所に塗装する耐熱性のシリコン樹脂塗料。
【危険物の類別】300【内容量(mL)】600【危険物の品名】【危険物の性状】第四類【危険物の数量】第二石油類【耐熱温度(℃)】0.12L【危険等級】非水溶性
お客様の声
用途: バイクのマフラー塗装満足度: 3チタンカラーということで購入したが塗装してみるとほぼシルバーといった感じでした。
用途: バイクのマフラー塗装満足度: 5この耐熱塗料は、塗った後に艶が出るので毎回使っています。
用途: バイクマフラーの塗装満足度: 3塗りやすいですがメタリックのややムラが目立ちました。
スタンダードカラーNO.11 オキツモ
販売価格(税別)839923税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オキツモスタンダードカラーNO.111缶(200g)
レビュー:25件のレビュー 平均満足度4.76(25)
【特長】家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できるカラーの汎用タイプの耐熱塗料です。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。 希釈専用シンナーです。
【用途】室内加熱機器・設備外面、プラント外面、焼却炉外面
【危険物の性状】油性【耐熱温度(℃)】ツヤ消【主な用途】【危険物の類別】300【特性】工場【色】【危険物の品名】屋内【タイプ】第四類【危険等級】第二石油類【使用場所】耐熱【仕様】非水溶性
お客様の声
用途: バイクマフラーの塗装満足度: 5バイクのマフラーの塗装に使用しましたが、耐熱性も高く、色合いも大変良かったです。
耐熱スプレー サンデーペイント
販売価格(税別)1,2901,419税込
3営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
サンデーペイント耐熱スプレー1缶(300mL)
レビュー:112件のレビュー 平均満足度4.52(112)
【特長】高熱に強く、最高600℃までの耐熱性を持っています。はがれにくく、変色も少ない。 フロンガスや鉛含有物を使用していません
【用途】高熱の金属部/ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など耐熱性が必要なところ。
【耐熱温度(℃)】合成樹脂(アクリル)【危険等級】スプレー【危険物の品名】600【危険物の数量】【標準塗り面積(1回塗り)(m2)】第四類【塗料タイプ】第二石油類【指触乾燥時間(時間)】0.135L【RoHS指令(10物質対応)】約2【危険物の性状】約30分(冬期:約60分)(20℃)※加熱することにより硬化します。【タイプ】対応【危険物の類別】非水溶性【成分】シリコン
お客様の声
用途: バイクのマフラー塗装満足度: 5値段を考えれば、仕上がりと耐久性は満足出来ます。
マァ、そこらへんは下地処理の影響が大きいですが~
値段が2倍位しても塗装が遥かに強い商品が出ないかなぁ~
用途: バイクのマフラー塗装に満足度: 5バイクのマフラー塗装に使っている。モノタロウを初めとして数社の耐熱スプレーを使ったが、私はこれが一番のお気に入りである。
 対錆を考えると厚く塗りたくなるのが人情だが、厚く塗ってしまうと排気熱によって塗装面がボロボロになってしまって、かえって良くない。
 厚く塗りたい気持ちを抑えて、薄く均一に塗るのが良い。
耐久性は落ちてしまうが、その方が仕上がりもきれいである。
メーカー純正も薄く塗ってある。
 マフラーが錆びてから塗ってもダメである。
もう少しで錆が出そうだ。また少々錆が出てきたというタイミングで塗るのがよろしい。
 そうそう、塗って乾燥した時の色と、熱が加わったあとでは色調が変わる。
用途: バイクのマフラー塗装満足度: 5ノズルの噴き出し具合も問題なく、1缶でマフラー1本きれいに塗れました。 耐熱塗料は高温を一定時間加えないと塗膜がいつまでも定着しないので、取り付けてすぐ走行するなどすれば良いでしょう。
ワンタッチスプレー オキツモ
販売価格(税別)1,4901,639税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
オキツモワンタッチスプレー1缶(300mL)
レビュー:45件のレビュー 平均満足度4.40(45)
【特長】手軽に塗装できるから暖房器具、自動車やバイクのマフラー、各種設備の加熱機器の補修などに最適です。 さまざまなシーンによってお選びいただけます。
【用途】ストーブの補修、自動車の補修、2輪車の補修、煙突の補修、焼却炉の補修、屋内加熱機器・設備外面の補修
【危険等級】【危険物の品名】常温乾燥/24以上 (焼付乾燥/20~30分(180℃))【危険物の類別】第四類【危険物の性状】第一石油類【乾燥時間(時間)】非水溶性
お客様の声
用途: バイクのマフラー塗装満足度: 2ツヤ有りと書いてますが
半ツヤで上から耐熱クリアを塗りました
耐熱ペイントコート 呉工業(クレ)
販売価格(税別)1,0901,199税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
呉工業(クレ)耐熱ペイントコート1本(300mL)
レビュー:80件のレビュー 平均満足度4.29(80)
【特長】高温になる金属パーツのサビや腐食を防ぐ、スプレー式耐熱塗料。 マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに塗ることで、サビや腐食の発生を防ぎます。 耐熱性のシリコーン樹脂塗料です。 硬化後の耐熱温度は600℃です。
【用途】自動車やオートバイのマフラーヤエンジンまわり、焼却炉、ストーブなど高温になる金属部分のサビや腐食の防止。
【寸法(Φ×mm)】合成樹脂(シリコーン樹脂)、顔料、有機溶剤【危険物の品名】66×163【危険物の性状】600【危険物の数量】【危険物の類別】第四類【成分】第二石油類【耐熱温度(℃)】0.3L【危険等級】非水溶性
お客様の声
用途: バイクのマフラーを塗装時満足度: 5マフラーを艶消しで塗装する際はいつもこのスプレーを使用しています!
他の物とは比べた事はないですか、これで充分だと思います!
用途: バイクマフラー塗装満足度: 5乾燥が早く、塗装面に気泡が入らず塗りやすい。
シルバーの色は1円硬貨と同色でした。
用途: バイクマフラー再塗装用として満足度: 4塗装後の仕上がりは艶消しで、文句なしの仕上がりになります。できれば多少値上がりしてももっと内容量を増やしてほしい物です。
ワンタッチスプレーマフラー用 オキツモ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オキツモワンタッチスプレーマフラー用
レビュー:47件のレビュー 平均満足度4.36(47)
【特長】オキツモワンタッチスプレーは、耐熱塗料で培った技術をエアゾールスプレーとして商品化したものです。耐食性に優れ、美しい色が揃っています。このスプレーはだ円形に噴射し、360°回転できますので塗りやすい方向に変えることができます。半ツヤ。常乾又は焼付。
【用途】2輪車、自動車の排気マフラーの補修に最適です。
【塗布面積(m2)】【危険物の類別】半ツヤ【色番】550【耐熱温度(℃)】1.5-2.0(標準)【危険物の品名】【色】常温乾燥/24以上 (焼付乾燥/20~30分(180℃))【危険物の性状】第四類【危険等級】第一石油類【乾燥時間(時間)】日塗工No/EN-15【タイプ】非水溶性
お客様の声
用途: バイクのマフラー塗装満足度: 5マフラーの再塗装に使用しました。概ね問題はない、良い商品だと思います。容量はもう少しあったほうが嬉しいですね。
用途: バイクのマフラーの塗装満足度: 5半艶の商品高価で手が出なかったのですがこのサイトで値段も手頃なので購入しました。使用に関してはよく振って2度塗りをおすすめします。ムラが出来にくいのですがあまり厚塗りをしなくても十分長持ちします。
用途: バイクのマフラー塗装に使用しました満足度: 4バイクのマフラー塗装に使用しましたが商品の価格が安いため十分満足度できました。
高耐熱ペイント(クリア) 武蔵ホルト
販売価格(税別)
欠品中
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
武蔵ホルト高耐熱ペイント(クリア)
レビュー:36件のレビュー 平均満足度4.00(36)
【特長】一般的な耐熱塗料よりも耐熱温度が高く、防錆効果を兼ね備えている塗料はない。 専用プライマー、クリアもラインナップ 防錆剤配合で高い防錆効果を発揮
【用途】バイクや自動車などパーツの塗装に最適!
【危険物の数量】クリア【容量(g)】312【危険等級】1093【危険物の品名】【色】第四類【耐熱温度(℃)】第一石油類【危険物の類別】184mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: バイクマフラー塗装に満足度: 5まだ塗っていませんがクリアでマフラーに塗れそうなのがこの商品立ったので購入しました。
ワンタッチスプレー ツヤ消し オキツモ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オキツモワンタッチスプレー ツヤ消し
レビュー:22件のレビュー 平均満足度4.68(22)
【特長】オキツモワンタッチスプレーは、耐熱塗料で培った技術をエアゾールスプレーとして商品化したものです。耐食性に優れ、美しい色が揃っています。このスプレーはだ円形に噴射し、360°回転できますので塗りやすい方向に変えることができます。ツヤ消し。常乾又は焼付。
【用途】2輪車、自動車、暖房器具、焼却炉、煙突、加熱部品の補修に最適です。
【乾燥時間(時間)】【色】ツヤ消し【塗布面積(m2)】650【耐熱温度(℃)】1.5-2.0(標準)【タイプ】常温乾燥/24以上 (焼付乾燥/20~30分(180℃))【色番】日塗工No/EN-20
お客様の声
用途: バイクのマフラーと塗装に満足度: 5バイクのスパトラマフラーの塗装に使いました!
やっぱりオキモツは良いですね!
他のショップより安く買え満足です。
耐熱塗料クリアー LAVEN(ラベン)
販売価格(税別)1,8902,079税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
LAVEN(ラベン)耐熱塗料クリアー1本(300mL)
レビュー:45件のレビュー 平均満足度4.36(45)
【特長】変性耐熱樹脂と特殊硬化剤を配合した、高温部(150度~200度)に用いる、耐熱性に優れた塗料です。
【用途】マフラー/エキゾーストパイプ/エンジン耐熱温度200度
【危険物の類別】【危険物の品名】第四類【危険物の数量】第一石油類【危険物の性状】0.12L【危険等級】非水溶性
お客様の声
用途: バイクマフラー塗装満足度: 5使いやすいく満足のいくしやがりです。
用途: バイクのマフラーの塗装満足度: 4満足のいく仕上がりです。耐久性はこれから確認していきます。

バイクのマフラー塗装に使う商品」に関連する商品一覧

バイクのマフラー耐熱塗装に使う商品

バイクのマフラー耐熱塗装に使う商品

耐熱スプレー,MCペインター 塗装はがし剤