【特長】2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
【用途】防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなど
【ハウジング】白色【絶縁抵抗(MΩ)】中継用【材質(ハウジング)】2.5【ピッチ(mm)】-40~105【耐電圧】250【定格電流(A)】AC1000 r.m.s【保護等級】(最大)3【適合基板寸法(mm)】IP67【使用温度範囲(℃)】PBT(UL94V-0)【定格電圧(V)】1000min./DC500V【接触抵抗(mΩ)】(最大)15【RoHS指令(10物質対応)】対応【タイプ】(厚さ)1.6