【特長】いつでも安心 一発始動!
全世界で最も信頼されているバッテリーメンテナー充電器
コンセントにつなぐだけで充電~満充電後のメンテナンス、 バッテリー診断までフルオートでバッテリーを管理します。
強力電圧でサルフェーション状態のバッテリーを自動的に溶解します。
※16Ⅴを最長2時間の作動のため、バッテリーへの影響はありません
≪NEW≫ 各セルの充電状態を均一にし、次の充電プログラムに移行しやすくするパルス充電を追加!
≪NEW≫ CAN-bus システムを搭載しているBMWのオートバイにも対応!
≪NEW≫ バッテリー初期診断機能!
最大出力 0.8A。
3~50Ahバッテリー対応
2段階のサルフェーション溶解機能付き!
→今まで溶解できなかったサルフェーションも撃退!(最大22V)
他にはない5段階バッテリー診断機能
過充電防止設計
生活防水仕様!
内部の基盤を外部の環境から守る!
フロート充電方式採用
メンテナンスモードの際。決まった時間で電圧を管理します。
車輌ケーブル&ワニ口クリップ付
5ステップ充電管理システム
ブレーカーも全自動だから、ずっとつなげっぱなしで手間いらず!面倒な操作は一切なし!!
◎安心の2年保証
保証期間内であれば交換・修理OK
【用途】バッテリー充電器
対応バッテリー : 開放型、AGM型、ゲル型、メンテナンスフリー型(MF)など全てのバッテリー(リチウムイオンバッテリーは除く)
【適合バッテリー】3~50【最大出力】12V【付属品】車輌ケーブル&ワニ口クリップ【バッテリー容量(Ah)】0.8A