バイクのネジロックに使うおすすめ商品

バイクのネジロックに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ネジロック」「ロックナット」「ナットツイスター」などの商品を紹介します。

ネジゆるみ止め用接着剤 モノタロウ
販売価格(税別)899989税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウネジゆるみ止め用接着剤1本(50mL)
レビュー:155件のレビュー 平均満足度4.23(155)
【特長】中強度のネジゆるみ止め用接着剤です。取り外し可能タイプ。 空気が遮断されると硬化する嫌気性接着剤
【用途】一般的なネジのゆるみ止めに。
【タイプ】1.本品を塗布する箇所の汚れをふき取って下さい。
2.本品を必要量、清潔で乾燥した表面に塗ってください。
3.通常の方法でネジを締めて、本品が硬化するまでそのままにして下さい。
【危険等級】80【使用方法】中強度タイプ【使用温度範囲(℃)】-60~150【危険物の類別】【質量(g)】1400【液色】12/5【破壊トルク(Nm)】材質:炭素鋼時⇒破壊トルク/平均トルク:11.6/5.5Nm
材質:ステン時⇒破壊トルク/平均トルク:5.9/2.5Nm
表面処理:カラー亜鉛時⇒破壊トルク/平均トルク:5.6/1.8Nm
表面処理:白亜鉛時⇒破壊トルク/平均トルク:5.6/2.8Nm
表面処理:表面黒処理時⇒破壊トルク/平均トルク:12/4.4Nm
表面処理:リン化処理時⇒破壊トルク/平均トルク:18.2/6.6Nm
【推奨ねじ径】M6~M20【主なワーク】【危険物の性状】20【危険物の数量】第四類【破壊トルク/脱出トルク(Nm)】第三石油類【固着時間(分)】50mL【危険物の品名】非水溶性【粘度(mPa・s[cP])】3次元形状
お客様の声
用途: ネジのロック満足度: 3粘度が少し低いかな 塗布して流れるので、粘度がゆるいのがいい場合にはいいでしょう。
コスパは良いと思います。
トルネードソケット トネ TONE (前田金属工業)
販売価格(税別)2,9903,289税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
トネ TONE (前田金属工業)トルネードソケット1個
レビュー:3件のレビュー 平均満足度3.67(3)
【特長】ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、錆付いたりしてソケットやめがねレンチで回せない時の強い味方。
右ねじ緩め専用。
船舶、重機、工場などの錆・摩耗・塗装ボルトナットに最適。リサイクルによる解体作業もスピーディー。
【用途】ひどい錆、角のナメたボルト、レンチが滑るボルト、六角ソケットが滑るボルトなどを緩める時に。
【差込角(mm[inch])】32【寸法L(mm)】12.7[1/2”]
お客様の声
用途: ロックナットの取り外し。満足度: 5仕入れた車のホイルにロックナットが装着されていたが、
外す工具がついてこなかった。
このトルネードレンチで外すことができました。
汎用ロックナット解除 4本セット FPC
販売価格(税別)9,49010,439税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
FPC汎用ロックナット解除 4本セット1セット
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.00(12)
【特長】緊急時・応急時のロックナットの取り外し専用
【全長(mm)】MKL-1/外径(22mm)、対応二面幅(17mm)、全長(80mm)
MKL-2/外径(26mm)、対応二面幅(19mm)、全長(80mm)
MKL-3/外径(26mm)、対応二面幅(19mm)、全長(80mm)
MKL-4/外径(26.5mm)、対応二面幅(21mm)、全長(80mm)
各1本
【セット内容】軽自動車・小型車・普通車【種別】80【タイプ】ロックナット【対辺(mm)】17・19・19・21
お客様の声
用途: ロックナット解除満足度: 5緊急で必要だったのですが、問題なく外せました。
ノルトロックワッシャー(ステンレス) ノーブランド
販売価格(税別)409450税込
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(57種類の商品があります)
ノーブランドノルトロックワッシャー(ステンレス)1個
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【特長】ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
【種類】ノルトロックワッシャー
お客様の声
用途: バイクのネジロック満足度: 5ステンや幅広のノルトロックワッシャーは近所では売ってないので、非常にありがたいです。
緩み止めボルトなどの新商品の充実に期待します。
ネジロック剤 モノタロウ
販売価格(税別)819901税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウネジロック剤1缶(200g)
レビュー:88件のレビュー 平均満足度4.17(88)
【特長】プラスチックや塗装面を侵すことがないので、ねじの周囲の材質に気配りする必要がなく、作業がやり易くなります。 締め付け時の1~2割増の戻しトルクで取り外すことができますので、修理や整備時のねじ部の調整が簡単です。 ねじ部のさびや腐食を防止します。 溶剤系なので、ねじの微細な隙間にも浸透させることができます。 乾燥すると弾性をおびますので、優れた耐振動性を有します。
【用途】電気通信機器、OA用機器全般のねじ部に 家庭用電気機器や音響機器の全般ねじ部に 建材、建具などの付属金具のねじ部に カメラ、映写機、ミシン、自転車、オートバイ、 家具などのねじ部に ねじのゆるみ、もれ、さび防止剤
【危険等級】【危険物の類別】取りはずし可能【比重】酢酸ビニル樹脂系【強度】0.88【RoHS指令(10物質対応)】【色】低強度【主成分】第四類【主なワーク】第一石油類【タイプ】227.3mL【危険物の品名】対応【危険物の数量】非水溶性【危険物の性状】3次元形状
お客様の声
用途: ねじのロック満足度: 2粘度が低く塗布時に垂れてしまい定着性が悪いので使用時に塗布量の調整等注意が必要。
扱いが難しい。
ローレットつまみ スガツネ(LAMP)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
スガツネ(LAMP)ローレットつまみ
レビュー:2件のレビュー 平均満足度4.00(2)
【仕上】黄銅【取付部】黄銅【材質(本体)】おねじ【材質(樹脂ワッシャー)】丸形【材質(取付部)】(ローレットつまみ)クロームめっき、(樹脂ワッシャー)ナチュラル【主な用途】配電盤、制御機器、一般産業機器等【種類】ポリアミド
お客様の声
用途: ネジ止め満足度: 3長さを間違えて購入したので使えませんでした。もう少し寸法が解りやすい表記にして欲しい。
はめ合い用接着剤 638 最高強度 ヘンケル
販売価格(税別)9991,099税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ヘンケルはめ合い用接着剤 638 最高強度1本(10mL)
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.44(16)
【特長】はめ合い用最高強度品です。
【用途】モーターのシャフト/ローター、ギヤ、プーリースリーブ、ブッシュの隙間ばめによる永久固定に適します。
【トラスコ品番】推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性【液色】445-2046【適合すきま(mm)】-55~150【危険等級】【危険物の性状】10【使用温度範囲(℃)】2000~3000【危険物の数量】2000~3000【主成分】0.25以下【強度】嫌気性【危険物の類別】≧25【固着時間(分)】【主なワーク】25【容量(g)】最高強度【粘度範囲(mPa・s)】第四類【危険物の品名】第三石油類【仕様】0.01L【粘度(mPa・s[cP])】非水溶性【剪断強度(N/mm2)】3次元形状
お客様の声
用途: ネジの完全固定満足度: 5緩み止めと言ったらロックタイト。
222、243、638を揃えておけば間違いないでしょう。
両舌付き座金(ステンレス) 大阪魂
販売価格(税別)329362税込
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
お客様の声
用途: ロックナットの再ロック満足度: 2板厚が足りなくて効いている感じがしない 作業中に回ってしまう

バイクのネジロックに使う商品」に関連する商品一覧

バイクのネジ交換に使う商品

バイクのネジ交換に使う商品

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ,フランジソケット (ステンレス)(パック品)