バイクのタイヤ空気圧調整に使う商品

バイクのタイヤ空気圧調整に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「エアゲージ」「エアーチャック」「コンプレッサー」などの商品を紹介します。

タイヤエアーチャック(兼用型) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウタイヤエアーチャック(兼用型)
レビュー:97件のレビュー 平均満足度4.52(97)
【特長】自動車と自転車のタイヤに対応可能。
【用途】自動車(米式バルブ)/自転車(英式バルブ)
【タイプ】クローズタイプ【表面処理】パイプ/銅・先端部/亜鉛合金【材質】カプラーPM20タイプ【質量(g)】135【弁の種類】90【適合流体】T型・クローズ【接続口径】0.9【全長(mm)】クロムメッキ【最高使用圧力(MPa)】空気
お客様の声
用途: バイクのタイヤ空気圧調整満足度: 5非常に安価で使いやすいので皆さんお手元に一本いかがですか。
エアゲージ エーモン工業
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エーモン工業エアゲージ
レビュー:49件のレビュー 平均満足度3.92(49)
【測定誤差】10【最小目盛(kPa)】±10kPa
お客様の声
用途: バイクのタイヤ空気圧調整満足度: 5100均のエアゲージを数年使ってきましたが壊れてしまい、こちらのエアゲージを購入しました。エアゲージ全体からみれは安い商品なので高級感があるとは言えませんがプラスチック剥き出しの100均のゲージを使ってきましたので、それと比べれは見た感じは良いと思います。
測定精度は他のゲージと比べたりはしていないので分かりませんが信用して使っていきます。
エアーコンプレッサー 大自工業(Meltec)
販売価格(税別)3,6904,059税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大自工業(Meltec)エアーコンプレッサー1個
レビュー:33件のレビュー 平均満足度3.94(33)
【特長】空気圧で燃費がよくなる! 空気圧で燃費がよくなる。 ボール・浮き輪用ノズル2種付。 12Vバッテリー専用、アクセサリーソケットから電源。
【入力電圧(V)】DC12【ヒューズ容量(A)】10 ガラス管(電源プラグ内)【連続使用時間(分)】60【コード長さ(m)】3【ホース長さ(cm)】DC12V【入力】185×77×150【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】30
お客様の声
用途: バイク用タイヤの空気圧調整。満足度: 4セローの後付けの12V電源くんからの空気圧調整では,言うことないです。が、Vstrom1000の電源からだと、ヒュウズが飛びました。
究極・エアゲージ ETHOS Design(エトスデザイン)
販売価格(税別)3,6904,059税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ETHOS Design(エトスデザイン)究極・エアゲージ1個
レビュー:63件のレビュー 平均満足度4.49(63)
【特長】バイクでの使いやすさにこだわったオリジナルデザイン。測定値ホールド機能を採用し、白地に黒の見やすい目盛表示により、正確な空気圧測定が可能です。空気圧の微調整に大変便利な減圧ボタン(プッシュ式リリースバルブ)採用。また、チャックはブレーキディスク等と干渉しにくくバイクに使いやすい90度タイプ。大量のエアーを瞬時に抜く事が出来るプッシュピン付。どんなに捻っても大丈夫な360度回転式ジョイントをホース両端に採用。 ホースは膨張を防ぐステンレスメッシュで、柔軟性も高く耐久性も抜群です。衝撃吸収らばーで調整精密ゲージをしっかりガード。
【用途】一般車両用
【測定範囲(kPa)】0~400【最小目盛(kPa)】10【ホース長さ(mm)】約300
お客様の声
用途: バイクのタイヤ空気圧調整満足度: 4ホース部がやや硬めで、もう少し柔らかい方が作業性が良い。
口金部の向きが使用するバイクに向いている。
用途: バイクタイヤの空気圧調整満足度: 4バイクも車も、空気圧調整は、大事だと思います。なんでもショップ任せの人には、不要かもしれませんが、我が家では、車、バイク、自転車など、いろいろと便利に使っています。耐久性はまだ不明です。拘る方は、校正出来る機器を購入されると思いますが、アマチュアな私には充分です。
究極エアゲージ(200kpa) ETHOS Design(エトスデザイン)
販売価格(税別)3,6904,059税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ETHOS Design(エトスデザイン)究極エアゲージ(200kpa)1個
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.47(19)
【特長】モトクロス(1.0kpa前後)、トレール車(1.5kpa前後)、ミニバイクレース(1.5kpa前後)と一般のエアゲージでは測りにくい低圧タイヤにオススメ。
200kpaスケールで目盛りがとても見やすく、素早く測定することが可能です。
エア抜き用プッシュピン・空気圧微調整に便利なリリースボタン・どんな角度からでも測りやすい360°回転ジョイント・測定値ホールド機能採用。
高耐久ステンレスメッシュホース採用。
精密ゲージ部にはラバープロテクターでしっかりガード。
【用途】モトクロス/トレール、ミニバイクレース
【測定範囲(kPa)】0~200【最小目盛(kPa)】10【ホース長さ(mm)】435
お客様の声
用途: バイクタイヤ空気圧調整満足度: 5ホースを外してバルブと測定器を直結できればなおよい