【特長】建築用途から土木・農水産用資材など、幅広い分野で使われているポリカーボネート樹脂板です。
耐熱性に優れ引張り強さが高い。熱可塑性プラスチックの中ですぐれた部類に属し、高温下においてもクリープの値が小さく、応力緩和も高温下で優れています。
合成樹脂の中で線膨張係数の小さい方に属していますがそれでも、金属の4~6倍と大きく、温度変化の大きい場合や大型加工品などでは、伸縮の余裕を十分に見込む必要があります。
主鎖結合がエステル結合ですので、温水や蒸気に長時間触れると除々に加水分解(水による分解反応)が生じ、機械的性質が低下します。耐温水性・耐蒸気性はあまり良くありませんが、成形品の片面のみに温水が接する場合や、温水接触が断続的である場合は、実用上ほとんど問題ありません。
プラスチックの中では燃えにくい部類に属しています。
比熱は一般合成樹脂と大差なく、又鉄、銅等の約3倍、ガラスの約1.7倍に相当します。
熱伝導率は、一般合成樹脂と大差はありませんが、ガラスの約1/4であり、又鉄の1/300、アルミニウムの1/1000、銅の1/2000と金属に比べて非常に小さいものです。
一般的にアルコール、油類、塩類、弱酸などに安定であり、弱アルカリ、強酸にもある程度耐えます。しかし、強アルカリ、強酸、芳香族系炭化水素、塩素系炭化水素には膨潤、分解する傾向があります。
紫外線に対してすぐれた耐久性をもっています。
【材質】ポリカーボネート【引張強度(MPa)】透明【線膨張係数】-135(試験法ASTM D 764)【ロックウェル硬度】約-30(最低)
約120(最高)【RoHS指令(10物質対応)】34.3(120℃時)【熱伝導率(W/mk)】93.1(常温20℃時)
(試験法ASTM D 790)【拡散光線透過率(%)】0.19(試験法ASTM C 177)【衝撃強さ(J/m)】1.26×103【最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])】140(試験法ASTM D 648、1.82MPa)【色】7.0×10-5/℃ (20~120℃において)
(試験法ASTM D696)【脆化温度(℃)】1.585(25℃)【最高許容応力/圧縮(MPa[kgf/cm2])】1【屈折率】2350(常温20℃時)
(試験法ASTM D 790)【曲げ弾性率(MPa)】780(アイゾット法ASTM D 256)【影響を与える主な薬品】5.5【連続使用温度(℃)】白化する(加水分解劣化)タイプ
苛性ソーダ、苛性カリ、アンモニアなどの水溶液
黄変するタイプ
硝酸、過酸化水素などの水溶液、塩素
膨潤白化するタイプ
ベンゼン、トルエン、キシレン、ジオキサン、アセトン、メチルエチルケトン、酢酸メチル、酢酸エチル、トリクロロエチレン
溶解するタイプ
メチレンクロライド、エチレンクロライド、テトラクロロエタン、トリクロロエタン、クロロホルム【比熱(J/kg・K)】間けつ負荷(室温):41.2(420)
間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)
間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)
間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):41.2(420)
永久負荷(室温):13.7(140)
繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)【荷重たわみ温度(℃)】間けつ負荷(室温):27.5(280)
間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)
間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)
間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):27.5(280)
永久負荷(室温):13.7(140)
繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)【熱貫流率(W/m2・K)】R119【曲げ強さ(MPa)】対応