【特長】乾燥スピードが速く、初期接着力が強くゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着できる万能接着剤です。
日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品で室内空気質に配慮した接着剤です。
【用途】ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着
【成分】クロロプレンゴム【労働安全衛生法の表示】酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン【危険物の性状】日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品【オープンタイム(分)】4500(23℃)【危険等級】0.9【危険物の類別】ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチック【主成分】26.0%(105℃×3hr)【規格】淡黄色半透明【主なワーク】10~30分(常温(23℃))【被着材の素材】Ⅱ【粘度(mPa・s[cP])】酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン【主な用途】第四類【危険物の品名】第一石油類【不揮発分】170mL【比重】非水溶性【外観】低VOC【危険物の数量】金属【適合用途】大面材、パーツ