バイクのキャリパーブラケット固定用ボルトに使うおすすめ商品

バイクのキャリパーブラケット固定用ボルトに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ボルト」「ネジロック」「ネジ」などの商品を紹介します。

六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂
販売価格(税別)699769税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(225種類の商品があります)
大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ1パック(20個)
レビュー:129件のレビュー 平均満足度4.46(129)
【特長】パック単位の小口販売です。
【材質/仕上】SCM435/黒色酸化皮膜【種別】半ねじ【頭部形状】六角穴付ボルト【ねじの種類】黒色酸化皮膜【ねじ山種類】六角穴付き【穴の形状】六角穴【表面処理】メートル並目
お客様の声
用途: 固定用ボルトに使用満足度: 5問題なし。合格!
ネジゆるみ止め用接着剤 モノタロウ
販売価格(税別)899989税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウネジゆるみ止め用接着剤1本(50mL)
レビュー:155件のレビュー 平均満足度4.23(155)
【特長】中強度のネジゆるみ止め用接着剤です。取り外し可能タイプ。 空気が遮断されると硬化する嫌気性接着剤
【用途】一般的なネジのゆるみ止めに。
【危険物の類別】1.本品を塗布する箇所の汚れをふき取って下さい。
2.本品を必要量、清潔で乾燥した表面に塗ってください。
3.通常の方法でネジを締めて、本品が硬化するまでそのままにして下さい。
【タイプ】80【危険等級】中強度タイプ【破壊トルク/脱出トルク(Nm)】-60~150【固着時間(分)】【危険物の品名】1400【質量(g)】12/5【液色】材質:炭素鋼時⇒破壊トルク/平均トルク:11.6/5.5Nm
材質:ステン時⇒破壊トルク/平均トルク:5.9/2.5Nm
表面処理:カラー亜鉛時⇒破壊トルク/平均トルク:5.6/1.8Nm
表面処理:白亜鉛時⇒破壊トルク/平均トルク:5.6/2.8Nm
表面処理:表面黒処理時⇒破壊トルク/平均トルク:12/4.4Nm
表面処理:リン化処理時⇒破壊トルク/平均トルク:18.2/6.6Nm
【破壊トルク(Nm)】M6~M20【推奨ねじ径】【主なワーク】20【危険物の性状】第四類【使用方法】第三石油類【使用温度範囲(℃)】50mL【危険物の数量】非水溶性【粘度(mPa・s[cP])】3次元形状
お客様の声
用途: ボルト固定用満足度: 5本番前にボルトナットで試したところ、かなり期待出来る強度で固定されました。緩み止めとしては十分すぎるちょうど良い強度です。
ただ、嫌気性なので空気遮断する所でないと使えない。その分キャップなどが良い加減でも固着しないのが良いですね。
使用期限が書いてありますが、こんな物に期限必要なのかな?固まったりしない限り使える気がする。もう少し使ってみてリピートした時にもう1度感想書いてみます。
とりあえずは、使いやすいと思います。
フランジボタンキャップ (ステンレス)(パック品) 日産ネジ
販売価格(税別)299329税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
日産ネジフランジボタンキャップ (ステンレス)(パック品)1パック(12個)
レビュー:122件のレビュー 平均満足度4.84(122)
【特長】座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
【用途】機械、装置、メーター類のカバー取付
【種別】全ねじ【頭部形状】ステンレス【ねじ山種類】フランジ付きボタン【材質/仕上】メートル並目
お客様の声
用途: 固定用のネジ満足度: 5頭の部分が広く、エル字の金具を固定するのに使用しています。
樹脂ネジ ブッシュリベット NP-0000 廣杉計器
販売価格(税別)799879税込
0営業日後以内から出荷目安:13日
バリエーション一覧へ
(70種類の商品があります)
廣杉計器樹脂ネジ ブッシュリベット NP-00001袋(50個)
レビュー:23件のレビュー 平均満足度4.48(23)
【特長】頭部を押すことによって脚部が拡がりパネル等を固定する簡易型ファスナーです。 押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。
【UL規格】ナイロン66【熱変形温度(℃)】75(1.82Mpa)【RoHS指令(10物質対応)】UL94V-2(材料)【材質】対応
お客様の声
用途: オートバイのカウリング部品の固定満足度: 4差込長が十分にあり、且つ、真ん中の突起を押し込むとしっかり固定ができたので満足しています。
SNSX 高強度六角穴付きボルト 鍋屋バイテック(NBK)
販売価格(税別)159175税込
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
お客様の声
用途: バイクのブレーキキャリパ固定ボルトとして使用満足度: 5頑丈で値段以上にしっりしていて精密に出来ているので、安心してキャリパ固定用ボルトとして使用できました。
8Tボルト Modes
販売価格(税別)4651税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(107種類の商品があります)
お客様の声
用途: ヒッチメンバー固定ボルト満足度: 5しっかりしたつくりで安心して利用できます。残念なのは、注文した同じ品番の書いてある袋に違う製品が入っていて作業が中断してしまいました。2本のみ径の違うものが入っていました。商品知識があれば起こるはずのないミスです。届いたらすぐ確認したほうが良いです。土日休日の対応何とかなりませんか?
六角穴付ボルト 全ねじ (SCM435/亜鉛黒) 大阪魂
販売価格(税別)309340税込
1営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
大阪魂六角穴付ボルト 全ねじ (SCM435/亜鉛黒)1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度2.00(1)
【ねじ山種類】SCM435【種別】全ねじ【穴の形状】亜鉛黒【材質】六角穴付き【頭部形状】六角穴【表面処理】メートル並目
お客様の声
用途: バイクのキャリパーブラケット固定用ボルト満足度: 2届いた段階で、多分保管時に他のボルトと当たったからだろう、めっきがところどころ剥げていた。また、ねじ山が途中で引っかかるぐらいにつぶれている箇所があった。 このボルトに黒色の化粧用や精度を求めることはできないだろう。安ければ別にかまわないが、二本で300円なのでやや不満である。
寸切(ミリ)285mm モノタロウ
販売価格(税別)529582税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
モノタロウ寸切(ミリ)285mm1本
レビュー:13件のレビュー 平均満足度3.77(13)
【用途】ねじやナットの連結に。
【表面処理】SS400相当【材質】285【全長(mm)】亜鉛メッキ【ねじ山種類】メートル並目
お客様の声
用途: アンカー固定用ボルト満足度: 31本ずつシールが貼ってあるので剥がすのが非常に大変な上に糊残りが多いので数十本単位だともはや嫌がらせのレベル
ナット ウエル 5MM 92015-1757 Kawasaki
販売価格(税別)269296税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
Kawasakiナット ウエル 5MM 92015-17571個
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.69(13)
【主な適合純正品番】ZR1200DGF【代表車種】92015-1757【主な適合車種(カワサキ)】ZX1002BJF
お客様の声
用途: バイクのカウリングの固定ナット満足度: 3純正にこだわらず「ウェルナット」で検索すると同等製品が出てきます。
キタコのものが5個で400円ほどで買え、納期も当日出荷だったりするのでそちらの方がいいかも。

バイクのキャリパーブラケット固定用ボルトに使う商品」に関連するカテゴリ