【特長】貼付けられるモノならほぼなんでも補修。アメリカ生まれの最強補修パッチ。
紫外線(太陽光等)で速やかに硬化しFRPパーツの補強、亀裂、ヒビ割れ等の補修、鋼鉄の腐食部分はもちろんプラスチックやその他金属、木材、コンクリートなど貼り付けられるものならなんでも補修できます。
従来のグラスファイバーの製品よりもガラス繊維の占有率が40%高く、より強力で厚さがありますのでご家庭からあらゆる分野で広範囲な補修や補強に役立ちます。
【用途】割れ・ヒビ・腐食などの表面劣化の補修・補強。
家庭、配管、工業設備関係、空調、自動車、農機具、船舶。
【耐水圧(MPa[kgf/cm2])】黄色(硬化後透明)【色】補修用【耐熱温度(℃)】手袋、紙やすり、ウェットティッシュ【引張強度(MPa)】使用用途に合わせてカットし、補修又は補強したい部分い貼り付けます。紫外線(太陽光等)に当たると硬化がはじまりますので素早く貼り付けてください。 屋外の場合は太陽光で5~15分程度待ちます。屋内で使用の場合はUVライトをご利用ください。 色が黄色から透明にかわったら硬化完了です。パテ打ち出しや面出し、塗装もOKです。【主な用途】-50~150【使用方法】プラスチック、FRP、金属全般、木材、コンクリート 等【曲げ弾性率(MPa)】5~15【耐電圧(V/min)】172【曲げ強度(MPa)】2330【適合材】ポリカーボネート、ポリエチレン、ポリプロピレン【硬化時間(分)】10000【付属品】3【適さない素材・用途】58.3
比較的乾燥が早いので、作業がしやすい。