バイクのエキパイ取り付けに使うおすすめ商品

バイクのエキパイ取り付けに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「イモネジ」「スレッドコンパウンド」「液状ガスケット」などの商品を紹介します。

ガスケット シリコン 高耐熱 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウガスケット シリコン 高耐熱
レビュー:169件のレビュー 平均満足度4.54(169)
【特長】使用温度範囲が-54℃~371℃と高いため、高温部の漏れ止めシールとして最適な湿気硬化型高耐熱RTV液状ガスケットです。 約15~20分で指触乾燥が始まり、約24時間以上でゴム状に完全硬化、肉盛り性があるので大きなクリアランスの場所でも塗布使用出来ます。 作業性は柔らかいラミネイトチューブを採用しているので押し出しし易く、チューブよりシール剤を押し出した際、非流動性のため液垂れしにくく作業性が良好です。 マフラー回りのサイレンサー接合部やエキゾーストパイプ連結部、エキゾーストマニホールドの排気系漏れ止めシールとして威力を発揮し、クランクケースやシリンダーヘッドカバー等にも使用ができ、また、燃焼機器の排気系パイプ連結部等のシールとしても使用出来ます。
【用途】サイレンサー接合部、エキゾーストパイプの連結部、エキゾーストマニホールド、シリンダーヘッドカバー等、燃焼機器の排気系パイプ連結部等に最適
【危険物の数量】-54~371 (連続316℃)【色】赤茶【反応形態】1.03【使用温度範囲(℃)】一液湿気硬化型脱オキシム【比重】【最大隙間(mm)】(充填)6【危険物の品名】第四類【危険物の性状】第三石油類【危険等級】0.0817L【危険物の類別】非水溶性
お客様の声
用途: バイクのマフラー取り付け満足度: 5他で売られている商品と遜色ないです。値段も容量に対して安いのでまた使う時があれば購入します^^
六角穴付止ねじ クボミ(ステンレス) 大阪魂
販売価格(税別)269296税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(97種類の商品があります)
大阪魂六角穴付止ねじ クボミ(ステンレス)1パック(3個)
レビュー:68件のレビュー 平均満足度4.51(68)
【材質】ステンレス(SUSXM7)【穴の形状】六角穴
お客様の声
用途: バイクのマフラー取り付けのスタッドボルト利用です。満足度: 5市販されている35mmより5mm短いのでマフラー取り付けが楽に行える、取り付け後も丁度良い長さです。
小形六角ナット 1種(S45C/3価ブラック)(パック品) 大阪魂
販売価格(税別)479527税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
大阪魂小形六角ナット 1種(S45C/3価ブラック)(パック品)1パック(15個)
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.60(5)
【色】M8【ねじ山種類】S45C(H)【材質】1.25【寸法m(mm)】6.5【規格】6.5【寸法S(mm)】【ねじの呼び】1種【ねじピッチ】ナット【厚さ(mm)】12【ねじの種類】3価ブラック【表面処理】12【二面幅S(mm)】メートル並目
お客様の声
用途: バイクのマフラー取り付けに使用満足度: 5マフラーのフランジに使いました。
狭い所なので、このようなナットが便利です。
ホームセンターでは置いていないので、
安価に早く入手でき、満足しています。
根角ボルト)(ステンレス/生地) 大阪魂
販売価格(税別)448493税込
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
大阪魂根角ボルト)(ステンレス/生地)1パック(16個)
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【種別】全ねじ【表面処理】ステンレス(303、304、XM7等)【頭部形状】生地(または標準)【材質】根角ボルト
お客様の声
用途: バイクのマフラーの取り付けに使用。満足度: 5今まで付いていた根角ボルトは錆びていて見た目も悪かった。錆びが原因でメンテナンス時の軽い増し締めで簡単に破断した。購入した品はステンレス製なので錆びに強いので古いボルトと取り替え交換した。
フランジ付きUナット(鉄/三価ホワイト)(パック品) 冨士精密
販売価格(税別)399439税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
冨士精密フランジ付きUナット(鉄/三価ホワイト)(パック品)1パック(5個)
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.88(8)
【ねじ山種類】【材質】三価ホワイト【表面処理】メートル並目
お客様の声
用途: バイクのエキパイ取り付け用のナットとして満足度: 5二個しか使いませんが、予備として三個入りは安心です。
高ナット 細目(鉄/ユニクロ) 大阪魂
販売価格(税別)319351税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大阪魂高ナット 細目(鉄/ユニクロ)1個
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.56(16)
【ねじ山種類】【長さL(mm)】30【表面処理】ユニクロ【材質】メートル細目
お客様の声
用途: モンキー マフラー取り付け満足度: 5マフラーの取り付けを外側にずらすために使用しました。
モンキーのサスペンション上部取り付け使用し、マフラーステーを
ヘキサゴンボルトで固定しました。
フランジナット セレート付き(ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂
販売価格(税別)409450税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
大阪魂フランジナット セレート付き(ステンレス/ブラック)(パック品)1パック(8個)
レビュー:44件のレビュー 平均満足度4.68(44)
【表面処理】ステンレス【ねじ山種類】ブラック【材質】メートル並目
お客様の声
用途: ラジコン用ホイールナット満足度: 5黒のセレートナットを探していたので、試しに買ってみました。耐久性や脱落しづらさなどはこれからですが、見た目はGOODです。メーカー品は鉄やアルミが多いですが、ステンレスというのがいいですね。
六角ナット ユニファイねじ細目(UNF)(鉄/生地)(パック品) 大阪魂
販売価格(税別)409450税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
大阪魂六角ナット ユニファイねじ細目(UNF)(鉄/生地)(パック品)1パック(10個)
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.64(11)
【ねじ山種類】【材質】ナット【ねじの種類】生地【表面処理】UNF
お客様の声
用途: ラジコンエンジンのクランクナットとして使用満足度: 5某ラジコン絶版エンジンのクランクシャフトねじは一般のミリねじではなく特殊なサイズになっています。ホームセンターでの取り扱いもなく、困っておりましたが、流石モノタロウさんでは入手可能でしたので非常に助かりました。
モンキー ロングEX.ナット&スタッドボルトセット M6X35 SHIFTUP(シフトアップ)
販売価格(税別)589648税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SHIFTUP(シフトアップ)モンキー ロングEX.ナット&スタッドボルトセット M6X351セット
レビュー:4件のレビュー 平均満足度5.00(4)
【特長】3mm六角レンチにより着脱可能
【仕様】袋ナット付【ねじ寸法】スチール製/ユニクロメッキ【材質/仕上】M6×35
お客様の声
用途: バイクの、マフラーに、取り付けます満足度: 5速い対応で、作業が、はかどりました。ありがとうございました
焼付防止潤滑剤 アンチシーズ (銅ベース) ヘンケル
販売価格(税別)2,1902,409税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ヘンケル焼付防止潤滑剤 アンチシーズ (銅ベース)1本(28g)
レビュー:121件のレビュー 平均満足度4.65(121)
【特長】銅ベースの焼付防止材で、高温の焼付やかじりに対し保護膜を形成し保護します。 982℃までの耐熱性があり、金属部品のサビ、腐食、かじり、焼付から守ります。 高温の焼付きやかじりに対し保護膜を形成し保護します。
【用途】銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金、あらゆるプラスチック/非金属ガスケット材、銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金
【使用温度範囲(℃)】【色】-29~982【危険物の品名】銅ベース【危険等級】ペースト状【危険物の性状】【主成分】第四類【液性】第三石油類【危険物の類別】非水溶性
お客様の声
用途: プラグ交換に。バイクマフラーのシリンダーへの取り付けボルトに。満足度: 5一回にちょっとしか使用しないのでもう少し小さいサイズが購入できてもよかったかもしれませんが、保険感覚での使用ですので無いと困ります。

バイクのエキパイ取り付けに使う商品」に関連する商品一覧

サイレンサーの取り付けに使う商品

サイレンサーの取り付けに使う商品

ME30/耐熱シール剤,サイレンサーバンド