【特長】[汚れや紫外線などに強い!]アクリルシリコン樹脂により耐候性、耐久性に優れた、汚れに強い強靱な塗膜を形成します。[使いやすい!]細かなキリ状に噴霧されますので、たれにくく美しい仕上げになります。[つやあり、つやけし それぞれの仕上り]つやありは鮮やかなつやに、つやけしは落ちついたつやに仕上がります。
【用途】鉄部フェンス / シャッター / 物置 / 手すり / スチールドア / 道具類 / トタン / 門扉 / ロッカー / 物干し / 鉄柱 / 雨戸 / 農耕具 木部 羽目板 / 戸袋 / ドア / さく / 机 ※鉄部・木部共に床は除く 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。[吸い込みの大きい素材]MDF板 など[高温部]ストーブ など[常に水がかかる所]浴室 など[その他]高級家具 / 自動車 など
【危険物の類別】約30(20℃)、約60(冬期)【主な用途】アクリルシリコン樹脂【危険物の品名】木、鉄、床【主成分】Ⅲ【危険等級】第四類【塗り重ね可能時間(時間)】第二石油類【乾燥時間(分)】油性【特性】耐久、耐候【危険物の性状】1以上(20℃)、2以上(冬)【油性 or 水性】非水溶性