【特長】[透明で乾きが速い] 乾きが速い鉄部用さび止めスプレー塗料。透明仕上げ [光沢があるツヤありタイプ] 金属表面のサビや変色をガード! [そのままでも下塗りでも可] ラッカー / 水性塗料 / 油性塗料 を上塗りすることもできます。
【用途】[各種金属製品のさび止め] 自転車 / バイク / 門扉 / ドア / サッシ など 素材:メッキ / 銅 / 真鍮(しんちゅう) / 鉄 / アルミ / 銀 など ※表示以外の用途には使用しないこと。 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / 床面 / 食器類 / 刃物類 など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [特殊処理をした素材] シリコン樹脂 / フッ素樹脂 [高温部] 風呂釜 / ストーブの反射板 / レンジ [摩擦が強い場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚
【乾燥時間(分)】透明【特性】約15(冬期/約1時間)【建築基準法】0.9~1.4(2回塗り)【危険等級】対応塗料/F☆☆☆☆【油性 or 水性】鉄、真ちゅう、銅、アルミ【危険物の性状】Ⅱ【主な用途】64-1152-49【危険物の類別】第四類【危険物の数量】第一石油類【色】0.12L【危険物の品名】油性【塗り面積(m2)】速乾、さび止め【アズワン品番】非水溶性
最近のLLCは長寿命品が使われるが古い車には結局こまめなメンテナンスがいるので
廃液の処理さえしっかりできればよいと思います。
いわゆる長寿命品から全量交換をしましたが特に問題はありません。