【特長】施工後の塗装間隔(3日以内)が長く、上塗り塗装との密着性が良い。
高温多湿な梅雨時に生じやすい硬化時の発泡がありません。
高塗装に含まれる外部よりのアルコールやアミンによる硬化不良を起こしません。
無溶剤で肉やせがなく、伸びのよい刷毛仕上げができます。
【用途】自動車・特装車・バス・配電盤などの鋼板接合部の防水。
気密シール
【伸び(%)】(ショアA)47【剪断接着強さ(N/mm2)】(20℃)1.5【貯蔵期間】300【引張強度(N/mm2)】160℃30分【危険物の品名】(20℃、65%)20【指触乾燥時間(分)】(20℃)6ヶ月【硬度】1.6【比重】1.8【RoHS指令(10物質対応)】指定可燃物【耐熱温度(℃)】可燃性固体類【危険物の類別】対応
商品は何ら問題なく使用してます。