【特長】本商品は小林総研で製造された高品質な商品です。
LEDの弱点(耐水&耐サージ電圧)を解消し、LED本来の長寿命化を実現。コストパフォーマンスの高い商品です。
構造は至ってシンプルでローコストながら長寿命化を図った高品質のLEDマーカーランプに仕上がっています。
電球式の特長(光度、光域、色調)を生かし、LEDの長寿命化をプラスした、画期的なコストパフォーマンス型LEDマーカーランプです。
レンズは割れにくく、紫外線(太陽光)劣化を起こしにくいAS樹脂を使用しています。
レンズとベースが超音波接着により一体化の構造となり、配線(芯線・電線被覆)からの浸水現象もシャットアウトする工夫を講じており、更なる防水化を実現しています。
「通気シート」を灯体に配置し、結露防止に寄与しています。
レンズは外れず、その他にも構造的な浸水対策強化を図ったことにより、性能が更に向上されました。(浸水現象からの解消)
また、電源線からの突起性高電圧によるLED素子の焼き付きを防止する工夫がなされております。(LED長寿命化の確保)
【用途】トラックのマーカーに。
【電球の種類】レンズ:AS樹脂/ベース:ABS樹脂/芯線:ニッケルメッキ軟銅
【RoHS対応品】/被覆:フッ素樹脂 FEP【光度(cd)】約82【質量(g)】約190【LED】チップ型照明用高輝度(1個)【定格電流(mA)】約30(DC28V時)【材質】45【コード長さ(mm)】LED