トラックのフレーム塗装に使うおすすめ商品

トラックのフレーム塗装に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「シャーシーブラック」「サビ転換剤」「錆止め」などの商品を紹介します。

シャーシーブラック 油性 モノタロウ
販売価格(税別)349384税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウシャーシーブラック 油性1本(420mL)
レビュー:1,684件のレビュー 平均満足度4.31(1684)
【特長】シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。
塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。
【用途】自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用
【耐熱温度(℃)】【乾燥時間(分)】ミスト状【タイプ】指触乾燥10、硬化乾燥40(常温)【危険物の性状】ミネラルスピリット、プロパン、ブタン【色】塗布目安/2000cc乗用車:1~2本
※塗り厚により塗布面積は変化します。
【危険等級】油性・シャーシー塗装剤【危険物の類別】約200【成分】【仕様】第四類【種別】第一石油類【危険物の品名】非水溶性
お客様の声
用途: トラックのフレーム塗装満足度: 4手軽で簡単に塗装出来、速乾で非常に便利。他の国内メーカー品と変わり無いです。ただ一度塗りでは北海道の塩カリには勝てませんでしたので小まめの塗装をお勧めします。
用途: トラックのフレーム塗装満足度: 4値段がやすいので、大丈夫?と思ったが 普通に使えます。なかなかいいです。
用途: トラックの下回り塗装満足度: 4値段が安く 数台の作業車の下回りの補修塗装に使用しましたが
問題なく使用しています
錆止めスプレー モノタロウ
販売価格(税別)479527税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ錆止めスプレー1本(300mL)
レビュー:384件のレビュー 平均満足度4.24(384)
【特長】さびどめ力に優れ、長期間さびの発生を防ぎます。 乾燥も僅か30分。 スピーディーに作業が出来ます。 ラッカー・水性・油性塗料が上塗りOK! JIS K 5621 1種同等の錆止め性能を発揮します。
【用途】鉄骨、門扉、サッシ、シャッター、金属サイディングなど屋内外の鉄部・トタンのさびどめに
【危険物の数量】速乾、錆止め【特性】JISK 5621塗料使用【仕様】速乾さびどめスプレー【主な用途】鉄、トタン【危険物の性状】【危険物の品名】屋内外【指触乾燥時間(時間)】第四類【標準塗り面積(1回塗り)(m2)】第二石油類【タイプ】150mL【使用場所】約1.2~1.6【危険物の類別】約30分(冬期:約60分)(20℃)【半硬化乾燥時間(時間)】約60分(冬期:約2時間)(20℃)【危険等級】非水溶性
お客様の声
用途: トラックのの塗装。満足度: 3普通に使える。
サビ転換塗料 モノタロウ
販売価格(税別)1,9902,189税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウサビ転換塗料1缶(200g)
レビュー:510件のレビュー 平均満足度4.04(510)
【特長】赤サビを黒サビに転換させ、さらにシルバー色の塗料入りですので上塗りの手間が省けます。 さびの上から直接塗装可能なのでさび取り不要です。 鉄部はもちろん亜鉛メッキ部分にも使用できます。 また水性塗料はもちろん油性塗料も上塗りできます。
【用途】鉄部全般、亜鉛めっき面、自転車、農機具など
【成分】シルバー【乾燥時間】20℃ 指触:約25分 半硬化:約4時間、5℃(冬季)指触:約40分 半硬化:約8時間【塗装間隔】プロピレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、酸化チタン(Ⅳ)、カーボンブラック【主な用途】亜鉛メッキ、鉄【色】非危険物【危険物の類別】水性【油性 or 水性】【2回目】2回塗り/2時間以上(20℃)、上塗りが水性塗料/4時間以上(20℃)、上塗りが油性塗料/8時間以上(20℃)
お客様の声
用途: 小型トラックの下回り塗装満足度: 5色乗りも良く使い易いです。後は錆止め効果は一年後が楽しみです。
ラバーチッピング イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
販売価格(税別)1,3901,529税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)ラバーチッピング1本(420mL)
レビュー:220件のレビュー 平均満足度4.60(220)
【特長】速乾性タイプです。
ゴム質の柔軟性を有した、凹凸仕上げの耐チッピング塗料です。
他の色を上塗りしても、にじんだり、侵されたりしません。(塗装後充分乾燥させてから上塗り塗装して下さい。)
密着性、耐水性、防錆性、耐衝撃性に優れています。
【用途】自動車のフロントフェンダー、クォーターパネルの下部、ロッカーパネルの凹凸部分の塗装。
【危険物の数量】大凸凹タイプ【危険等級】【危険物の品名】第四類【タイプ】第一石油類【危険物の性状】252mL【危険物の類別】非水溶性
お客様の声
用途: トラックのシャーシ、荷台床下の錆止め満足度: 5通常の塗料では錆び止め効果が乏しく、何度か重ね塗りを必要とされる。
これは一度塗りでも塗膜が厚めで強く錆などは発生していません。
新車時に処理しておくと錆などのトラブルから開放されてとても気に入っています。
シャーシーブラック 水性 モノタロウ
販売価格(税別)409450税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウシャーシーブラック 水性1本(420mL)
レビュー:383件のレビュー 平均満足度4.22(383)
【特長】自動車・トラックのシャーシーとフロアー下面や鈑金補修時の部品防錆処理用に塗布する有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない水性シャーシー塗装剤です。
強靭な樹脂塗膜で保護された塗装面は、防錆効果に優れた性能を発揮し、降雪地方の融雪剤や海岸地方の塩害から自動車下面を強力にガードします。
また、光沢性と密着性に優れ、悪臭やタレが少なく、塗装面の美観性にも優れた効果が得られます。
【用途】自動車下面シャーシー・フロアー部分の防錆処理用・黒色 (業務用)
【危険物の品名】指触乾燥120、硬化乾燥11日(常温)
※尚、温度、湿度、屋内塗布、屋外塗布により乾燥時間は変化します。
【危険等級】塗布面積目安:1本あたり小型乗用車0.5~1台分
※下面全体にクロス塗布した場合。
また、塗り厚により塗布面積は変化します。
【成分】エタノール、ウレタン樹脂、3-ブトキシ-1-プロパノール、カーボンブラック、添加剤、水、DME(噴射剤)【危険物の類別】水性・水溶性樹脂系シャーシー塗装剤【乾燥時間(分)】ブラック(ツヤあり)【仕様】【種別】第四類【色】第二石油類【危険物の性状】水溶性
お客様の声
用途: トラックの錆に満足度: 5コストパフォーマンスが良いので、手軽に頻繁に使用しています。漁業でしようしているトラックなので、気を抜くと直ぐ錆があがってきます。
シャーシーブラック 水性 14kg モノタロウ
販売価格(税別)7,9908,789税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウシャーシーブラック 水性 14kg1缶(14kg)
レビュー:78件のレビュー 平均満足度4.65(78)
【特長】使用時にシンナー臭がなく、作業者の健康管理、職場環境を大幅に改善します。また、危険物でないため、保管も容易です。
【用途】自動車のシャーシー部分の防錆・防音・摩擦防止・黒色 (業務用)
【成分】水、スチレン・アクリル酸エステル共重合体、エタノール、イソプロピルアルコール、1-プロパール、エチレングリコールモノブチルエーテル、メタノール、カーボンブラック、その他【乾燥時間(分)】空気圧を0.2~0.3 MPa (2~3kg/cm2) で薄目に吹付けてください。また、スプレーパターンを狭くしていただく事を推奨しております。【種別】水性・合成エマルジョン系シャーシー塗装剤【口径(Φmm)】40【凍結温度(℃)】指触乾燥120、硬化乾燥11日(常温)
※尚、温度、湿度、屋内塗布、屋外塗布により乾燥時間は変化します。
【危険物の類別】約-10℃前後【使用方法】非危険物
お客様の声
用途: トラックの下廻り塗装に満足度: 4水性なのでよくのびて塗りやすく、道具の手入れも楽。安く仕入ができるので、お客様のも店にもメリットありです。
用途: トラックのフレーム塗装などに使用します。満足度: 5とてもスムーズに作業が出来ました。
スリーラスター 塩害対策用長期防錆剤 スリーボンド
販売価格(税別)3,4983,848税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
スリーボンドスリーラスター 塩害対策用長期防錆剤1本(480mL)
レビュー:26件のレビュー 平均満足度4.46(26)
【特長】一般的な防錆塗料と比較して抜群の防錆力を発揮します。
多少のサビであれば、そのまま施工でき、サビの進行を抑制することができます。
乾燥後、軟質塗膜を形成するため、飛び石などによるワレがおきません。また小さなキズであれば自己修復性があり、サビの進行を抑制します。ノズルが付属しています。
【危険物の数量】標準【危険物の性状】油性【危険物の品名】【危険等級】第四類【液性】第二石油類【危険物の類別】240mL【タイプ】非水溶性
お客様の声
用途: 軽トラック下回り満足度: 42本購入しましたが少し足りなかったです。まだ納車で来たばかりなので1本追加で塗装します

トラックのフレーム塗装に使う商品」に関連する商品一覧

トラックのアルミ磨きに使う商品

トラックのアルミ磨きに使う商品

ブルーマジック メタルポリッシュクリーム,クリーナー 鉄粉除去 強力 アルミホイール用