【特長】スプレーするとリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。
耐熱、耐水性を備えた万能タイプのグリースで、長期間効果が持続します。
【用途】各種産業機械のギア、チェーン、ワイヤー、ケーブル、ベアリング、ロット部等の潤滑、防錆。
シャッター、門扉、ドアーヒンジ等、家庭屋内外機器の潤滑防錆。
【耐熱温度(℃)】ボタン付ノズル【危険等級】リチウムグリース、石油系溶剤、噴射剤(プロパン、ブタン)【色】薄い黄色【危険物の性状】-25~120【成分】Ⅲ【グリス種類】第四類【付属品】第二石油類【危険物の品名】リチウムグリース【危険物の類別】非水溶性