ダイヤルゲージの取り付けに使うおすすめ商品

ダイヤルゲージの取り付けに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「マグネットベース」「ダイヤルゲージ」「マグネットスタンド」などの商品を紹介します。

マグネットベース モノタロウ
販売価格(税別)1,9902,189税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウマグネットベース1台
レビュー:177件のレビュー 平均満足度4.15(177)
【特長】強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
【用途】耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。
【支柱寸法(径×長さL)(mm)】800[80]【主柱取付ねじベース側(mm)】普及、標準型【主柱寸法(径×長さL)(mm)】1.4【質量(kg)】6.0、8.0 (アリ溝付)【マグネット部寸法(mm)】M8×1.25【吸着力(N[kgf])】M8×1.25【仕様】約12×約175【主柱取付ねじ主柱側(mm)】約10×約160【ダイヤルゲージ取付穴(mm)】50×58×55
お客様の声
用途: ダイヤルゲージ使用の時満足度: 2アジャストのレバーの締り緩みとも良くない。
ダイヤルゲージ フラット測定子 ミツトヨ(Mitutoyo)
販売価格(税別)2,9983,298税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ミツトヨ(Mitutoyo)ダイヤルゲージ フラット測定子1個
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.67(3)
【特長】ワークの測定面が球面を持つ場合に便利です。
替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。
測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
【RoHS指令(10物質対応)】8【寸法L(mm)】3【平面度(μm)】焼入れ鋼【ミツトヨ品番】対応【材質】131365
お客様の声
用途: ダイヤルゲージに取り付け満足度: 4ミツトヨ製なので正確に測定でき安心して使用できますが、価格がもう少し安いと助かります。モノタロウさんのブランドで安い価格の測定子があればうれしいです。
ダイヤルゲージ てこ式 モノタロウ
販売価格(税別)5,1905,709税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウダイヤルゲージ てこ式1台
レビュー:45件のレビュー 平均満足度3.64(45)
【特長】ワークの寸法・平行度・芯出し、旋盤加工物の振れ等多種多様な測定ができます。
【用途】ワークの寸法・平行度・芯出しに
【外径(Φmm)】Φ6、Φ8ステム【付属品】37.5
お客様の声
用途: ダイヤルゲージとして満足度: 3特に問題なく使用していますが、メモリをもっと見やすくなればいいと思います
微動送りマグネットベース モノタロウ
販売価格(税別)2,2902,519税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ微動送りマグネットベース1台
レビュー:57件のレビュー 平均満足度3.95(57)
【特長】強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。支柱に微動装置がついているので位置送りの調整ができます。切替スイッチの操作でON/OFFの切替ができます。
【用途】ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。
【マグネット部寸法(mm)】800N(80kg)*最大吸着力はSS41、板厚10mm、研削仕上げ面の数値です。【ダイヤルゲージ取付穴(mm)】M8×1.25【吸着力】1.4【質量(kg)】6/8mm【取付ねじ穴サイズ】Φ12×170【主柱寸法(径×長さL)(mm)】Φ10×150【支柱寸法(径×長さL)(mm)】50×58×55
お客様の声
用途: ダイヤルゲージの取り付け用満足度: 4シャフトの選択ができると良いですね。
長さの選択。
オオイ板 ミツトヨ(Mitutoyo)
販売価格(税別)329362税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: ダイヤルゲージ等の修理満足度: 5年式により形状は少々違いはあるが問題なく使えています。
嵌め込み時に注意しないとヒビが入る場合があるけど本来なら専用の工具を使用する所なのでそれは致し方無し。

ダイヤルゲージの取り付けに使う商品」に関連する商品一覧

スナップリングの取り付けに使う商品

スナップリングの取り付けに使う商品

スナップリングプライヤ(軸・穴用),穴用スナップリングプライヤー