【特長】樹脂製ケースにソケットと本体がセットしてあり持ち運びに便利です。作業に合わせて4段階のトルク調整が可能です。
【用途】ボルト・ナットの締め付けや取り外し作業に
小型機械の分解や組み立て作業に
【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】シングルハンマー【能力ボルト径(mm)】ソケット(9、10、11、13、14、17、19、22、24、27mm)・エクステンションバー125mm・ミニオイラー・六角棒レンチ・防塵ゴムキャップ・1/4カプラ・オイル差し【仕様】2.5【使用空気圧力(MPa)】12.7(1/2)【質量(kg)】310【差込角(mm[inch])】7000【空気消費量(L/min)】113(4cfm)【付属品】約0.62【最大トルク(N・m)】NPT1/4【空気接続口】16