【特長】エアーコンプレッサーに接続してレバー操作で簡単にトラック・乗用車・バイクの空気充填・減圧・空気圧測定ができます。圧力計は目盛が見易い大型ゲージを使用し、ゲージ自体が回転するので非常に使いやすくなっています。
【用途】エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
【タイプ】0.8【最小目盛(kPa)】40~800(0.04~0.8MPa)【適合】10【材質】米式バルブ(オープンバルブ可)【測定範囲(kPa)】本体:ナイロン
ホース:合成ゴム
チャック:真鍮・スチール【接続ねじ】280【適合流体】クリップチャック【ホース長さ(mm)】±20kPa【全長(mm)】ホース:G1/4管用平行オネジ
プラグ:G1/4管用平行オネジ【最高使用圧力(MPa)】0.1~0.5【精度】空気【ゲージ径(Φmm)】約650【弁の種類】約70(カバーを含んだ場合は約100)【常用使用圧力(MPa)】オープンタイプ