【特長】(社)日本しろあり対策協会認定薬剤使用の環境にやさしいシロアリ防除薬剤です。
防蟻剤として非エステルピレスロイド系化合物シラフルオフェンを使用。
白蟻など木材害虫に対して、接触毒及び食毒の殺虫作用を示し、合成ぴレスロイド剤に匹敵する殺虫効果を発揮します。
木材防腐剤の配合により、木材の腐れを防止します。
耐アルカリ性がよく、アルカリ条件下での各種建材への使用が可能です。
殺虫効果が安定しており、残効性及び即効性に優れています。
人畜に対しては低毒性であり、シロアリに対しては大きな殺蟻力があります。
揮発性が極めて低いので居住者、作業者、周辺環境に影響がほとんどありません。
有効成分のシラフルオフェンは水稲・果樹・野菜の農薬として広く使用されている殺虫剤です。
これまでの防蟻製剤と比べ薬剤臭、溶剤臭がほとんどありません。
【特性】油性:非エステルピレスロイド系化合物(シラフルオフェン配合)【標準使用量】耐アルカリ【危険物の品名】木【主な用途】300mL/m2【危険物の類別】不要【危険物の性状】Ⅲ【成分】第四類【危険等級】第三石油類【希釈剤】非水溶性
モノ太郎のサイトを見て驚きました。とにかく安いです。
商品を注文して翌日に届くというのも魅力です。多めに注文するので送料もかからず経済的です。
今後はここで買うことに決めました。ありがとうございます。