【特長】小型、軽量でポンプとシリンダーが一体構造のため、手軽に取扱いできます。
【用途】制御盤、操作盤、ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴等さまざまな穴の加工に使用します。
【付属品】2.3(鋼板SS400)サイズにより能力は異なります。【仕様】44.1[4500]【トラスコ品番】収納ケース、丸穴パンチセット(HP-11B、15B、20B、25B、30B)、シャフト(HP-M-6、HP-M-10)【穴あけ能力(mm) 鋼板厚】2.2【長さ(mm)】310【本体出力(kN[kgf])】小型・軽量・一体タイプ【質量(kg)】124-8391