【特長】電気絶縁、腐食防止、撥水、離型や、金属、ゴム、プラスチック部品の潤滑目的など多用途にご使用頂けます。
260℃でも分離しにくく、低蒸発で腐食性はありません。
また高温化における低荷重の表面接触部分に幅広く使用可能です。
【誘電率】255【不揮発分】半透明【使用温度範囲(℃)】ジメチルポリシロキサン、非晶質シリカ、酸化プロピレン【ちょう度】-40~260【成分】1.01【散逸率】0.2%(200℃、1h)【商品タイプ】3.0%(100Hz)【色】0.6(200℃、1h)【比重】非危険物【離油度(%)】0.0001%(100Hz)【絶縁耐力】500Volts/Mil【危険物の類別】シリコングリース