【特長】配光自在の5点ジョイント機構。5ヶ所のジョイント部の調節で、アームの角度は自由自在。セードの角度調節には、セード部分のハンドルが便利です。
目が疲れにくい、インバータタイプ。細かい作業をされる方に適しています。
セード部にタッチセンサースイッチ。
クランプ台は用途に合せて取り付けられ、スペースが有効に利用できます。水平にも垂直にも取り付けられます。
ムラの無い明るさで手元までしっかり照らせるダブル反射板採用。
【電源(V)】19(消灯時0.5)【最大クランプ取付幅(mm)】約1.8【JIS照度】ブラック【電源コード(m)】約(セード幅)370×(上アーム長)300×(下アーム長)400【質量(g)】1700【ランプ】AC100(50/60Hz)【調光の可否】1334【定格ランプ電力(W)】55【色】27Wコンパクト蛍光灯(FPL27EX-N)【色(本体)】タッチインバータ方式【全光束(Lm)】55【点灯方式】70.2【アーム】AA形相当【電球の種類】ブラック【寸法(mm)】ダブルアーム【クランプ幅(mm)】蛍光灯【エネルギー消費効率(Lm/W)】不可