【特長】耐水性が高く、屋外使用に最適です。
接着後もゴムのやわらかさがあります。
耐水性が高く、屋外使用に最適。
速乾タイプ。
接着後もゴムのやわらかさ。
【用途】ゴム製品、キャンバス布、皮革などの接着・補修。
【危険物の数量】黒【特性】100【容量(g)】131【危険物の類別】速乾タイプ【危険物の品名】445-2399【質量(g)】クロロプレンゴム系【危険物の性状】ゴム、布、皮革【適合用途】Ⅱ【主成分】第四類【主な用途】第一石油類【トラスコ品番】0.1L【危険等級】耐水性【主なワーク】非水溶性【色】防水・耐水・屋外、速乾【仕様】大面材、パーツ