コンセントの延長に使う商品

コンセントの延長に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「延長コード」「コンセント」「電源タップ」などの商品を紹介します。

2.0SQ太線延長コード(十字型) タイカツ
販売価格(税別)899989税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
タイカツ2.0SQ太線延長コード(十字型)1本
レビュー:52件のレビュー 平均満足度4.52(52)
【特長】電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
【定格電流(A)】3【電線仕様-種別】VCTF【コンセント個数】15【電線仕様-芯数】2【電線仕様-太さ(mm2)】2
お客様の声
用途: コンセントからの延長満足度: 5太さもほどほどあり、安心して使用
できそうです。
カラーバリエーションもあり、使い分
けして使用しています。
電源タップ 4個口 3P 2P変換アダプタ付 延長コード マグネット付 RoHS準拠 抜け止め機能 熱に強い二重構造 コンセント エレコム
販売価格(税別)2,0902,299税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
エレコム電源タップ 4個口 3P 2P変換アダプタ付 延長コード マグネット付 RoHS準拠 抜け止め機能 熱に強い二重構造 コンセント1個
レビュー:23件のレビュー 平均満足度4.61(23)
【特長】熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。 プラグ仕様は3ピン式で、差込口は便利な4個口タイプです。 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示ランプが付いています。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
【用途】電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。
【定格】なし【使用地区】×【アース端子】×【付属品】【シャッター】3P抜け止め【USBポート】差込口キャップ付属なし、モジュラジャック付なし、スイングプラグなし、絶縁キャップ付きプラグなし【仕様】3P→2P変換アダプタ(アース付き)【材質】本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂【定格電流(A)】125V・15A・1500W【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】125【スイッチ】15【耐トラッキング】45×200×30(コード部分及びプラグ部分を除く)【コンセント形状】通電表示ランプ、二重被ふく、抜け止め機能、マグネット、壁掛け用フック【機能】ほこりシャッターなし【ノイズフィルター】日本国内【雷ガード】PSE適合【安全規格】1500【定格容量(W)】なし【RoHS指令(10物質対応)】対応【定格電圧(V)】なし【差込口形状】3ピン
お客様の声
用途: コンセントの延長満足度: 3抜け止めロックが、ロックされず、若干緩い物があった。
電源延長コード(3P) サンワサプライ
販売価格(税別)1,5901,749税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
サンワサプライ電源延長コード(3P)1個
レビュー:9件のレビュー 平均満足度3.89(9)
【特長】タップの電源コード(3P)などを延長できます。 コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。 安全な二重被ふくコードです。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 RoHS指令に対応した製品です。
【プラグ形状】1【コンセント個数】3P【機能】15A・125V(1500Wまで)【コンセント形状】二重被覆【定格容量】3P
お客様の声
用途: コンセントの延長満足度: 55mの物はあまり売っていないので助かりました。プラグとケーブルを買ってきて自作しても良いのでしょうが、工作の手間を考えてこちらを買いました。
露出ダブルコンセント(仮設用) パナソニック(Panasonic)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic)露出ダブルコンセント(仮設用)
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.69(13)
【特長】抜け止めコンセントの採用で機器のプラグの抜けを防止 5箇所の器具固定用ビス穴で必要に応じて仮固定が容易に 電線はずし釦(フル端子)の採用で電線の取り外しが容易に フル端子式の送り配線採用で複数コンセントの配線が容易に
【用途】展示会、工事現場等の仮設用に
【色】露出コンセント【定格電圧(V)】15【種類】125【形状】抜止タイプ【定格電流(A)】ミルキーホワイト
お客様の声
用途: コンセント延長満足度: 5簡単に次々と足せるのが良い。お値段も手頃価格。常時余分に購入しています。
フル接地防水ダブルコンセント パナソニック(Panasonic)
販売価格(税別)1,7901,969税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic)フル接地防水ダブルコンセント1個
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.46(13)
【形状】接地2P【極数】防水コンセント【定格電流(A)】15【種類】125【結線方式】抜止タイプ【定格電圧(V)】2個口【コンセント個数】ねじなし端子式
お客様の声
用途: コンセントの延長満足度: 3問題なく取付工事完了し満足しています
延長コード モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ延長コード
レビュー:26件のレビュー 平均満足度3.96(26)
【特長】電源タップや機器(2P)の電源延長に便利です。
【定格電圧(V)】屋内用【定格電流(A)】1500【仕様】125【差込口】15【定格電力(W)】1個口
お客様の声
用途: コンセント延長用満足度: 3確りした作りで丈夫そうです。雄側が折れたらモット良いと思う

コンセントの延長に使う商品」に関連する商品一覧

コンセント増設工事に使う商品

コンセント増設工事に使う商品

フルカラー埋込コンセント,浅型スライドボックス