【特長】濡れた箇所にも強力接着、多くの素材に接着可能です。
また、伸長力があるため追従性に優れ、切断までの伸び率は900%です。
水性・油性の塗装が可能。
【用途】風呂まわり、タイルの隙間、洗面台、窓まわり、配水管、板金類、バックガード、カウンタートップ、ALC板、外壁、屋根まわり、雨どい、通気口などのシーリングや補修
【危険物の品名】木材(杉、松など)、金属(アルミニウム、ステンレスなど)、プラスチック(ABS樹脂、アクリル板など)、アスファルト、レンガ、セメント等【標準使用量】5mm×5mm隙間で約5m程度【養生時間】Ⅱ【不適合】タックフリー:30分以内、硬化日数:2~4日、完全硬化日数:1週間~2週間【危険等級】第四類【上塗塗装可能時間】第一石油類【適合材】水性塗料:24~48時間後【危険物の類別】人工大理石、ポリプロピレン、ポリスチレン、ポリエチレン、ゴム、シリコーン、PTFE、加硫ゴム、ワックス、ロウ、EPDM合成ゴム、ケイナー加工、塩酸、硫酸、過酸化物、有機溶剤など【危険物の性状】非水溶性
使用済みから外し、掃除して装着しろって??