【特長】DIY用途に最適、お得な5枚セット!
圧倒的低価格でありながら納得の切れ味!
切れ味・スピード重視のセグメントタイプです。
※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
【用途】コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
【外径(Φmm)】コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等【ダイヤ層厚さ(mm)】105【タイプ】約2【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】乾式(ドライタイプ)【付属リング穴径(Φmm)】Φ15mmリング【ダイヤ層幅(mm)】セグメント【仕様】15300【付属品】15【適合材】約7