【特長】作業場、職場での集塵作業に最適です。タンク部分がステンレス製なので粉塵がつきにくい。
カートリッジペーパーフィルター標準装備。粒子の細かい粉塵の吸引にも対応(ペーパーフィルター使用時は液体厳禁)。
集塵袋の取り付けが出来るため、タンクや手を汚すことなく作業が出来ます。
コード収納用フックをはじめ、各ノズルやホースも本体に収納出来るため移動や保管に便利です。
ホースを排気口に接続することでブロワーとしても使用可能。
フォームフィルターを使用することで液体の吸引時にタンク内で泡が発生しても、モーター吸引口に吸い込まれにくい。
中継パイプは1本345mmを3本セットしています。つないで任意の長さで使用可能。
排気が気にならない後方排気。
【付属品】ペーパーカートリッジフィルター、ハンドルグリップ、フレキシブルホース、集塵袋、ワイドノズル、中継パイプ(3本)、クロスフィルター、キャスター(4個)、丸毛ブラシ、取付ネジ(6本)、フォームフィルター、隙間ノズル【電流(A)】約5.3【騒音値(dB)】ステンレス製(タンク部)【コード長さ(m)】50/60【最大風量(m3/min)】11【周波数(Hz)】単相交流100【電圧(V)】1050【消費電力(W)】約20(モーター収納部分含む)【ホース長さ(m)】約4【材質(本体)】180【吸水容量(L)】約2【最大真空圧(kPa)】80【質量(kg)】約35【吸込仕事率(W)】2.0【ホース径(Φmm)】320×320×550【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】14(1446mm水柱)【タンク容量(L)】約11