【特長】インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ボルトのネジ切りとつぶれたネジ山の修正が簡単に出来ます。
【用途】ボルトのネジ切り
つぶれたボルトのネジ山の修正用
【トラスコ品番】直径25mm丸型ダイス用【タイプ】361-7432【加工長(mm)】インパクトドライバー(12V以上)、ドリルドライバー(12V以上)【RoHS指令(10物質対応)】100【仕様】ダイス用【作業手順】2~10【質量(g)】1)加工物の先端を面取りして下さい。
2)ダイスの刻印が見えるようにダイスホルダーに入れ、止めネジで固定します。
3)インパクトドライバー(正逆回転付)の6角ビット差し込み部にセットし、加工物にまっすぐダイスを押しあてて下さい。
4)加工物に切削油をつけてインパクトドライバーをスロー回転させながら、ネジ立て作業を行います。
5)ネジ切りができたらゆっくり逆回転させてダイスホルダーを抜いて下さい。
6)作業完了です。【適合機種】40【適合ねじ径(M)(mm)】対応