【特長】カラーでサイズの区別が簡単にできます。工具箱の中でも探しやすくなっています。早回し・本締めできます。持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
【硬度】ボールポイント付【セット内容】ミリ【寸法L(mm)】L型【サイズ規格】ロング【寸法l(mm)】(二面幅mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10【材質(ホルダー)】二面幅:(1.5)90.5、(2)101、(2.5)113.5、(3)128、(4)143、(5)164、(6)185、(8)207、(10)233【傾斜角度(°)】HRC50-57【先端形状】二面幅:(1.5)14.5、(2)17、(2.5)19.5、(3)22、(4)28、(5)32、(6)37、(8)43、(10)49【形状】PP+TPR【タイプ】Crv【材質(レンチ)】最大20(ボールポイント)