【特長】寸法:全長300×全幅150mmm
ゲージ径 Φ65
測定範囲:-100~100kPa(10~5kPa刻み)
セット内容
本体(調整バルブ付き)
アタッチメント(真鍮製):169×Φ4×4本(先端部テーパー)
アタッチメント取付ネジ寸法:M5×P0.8、M6×P0.75
※M6×P1.0はヤマハ純正のものを使用してください。
ビニールホース:Φ5×Φ8×950×4本
Oリング(アタッチメント用):M5用M6用×各4個
※使用時は調整バルブを必ず全閉にし、エンジンを始動。調整はサービスマニュアルに従って行なってください。
※水平状態ではゼロ点はずれる場合があります。必ず垂直でご使用ください。
【セット内容】本体(調整バルブ付き)、アタッチメント(真鍮製):169×Φ4×4本(先端部テーパー)、アタッチメント取付ネジ寸法:M5×P0.8、 M6×P0.75(※M6×P1.0はヤマハ純正のものを使用してください。)、ビニールホース:Φ5×Φ8×950×4本、Oリング(アタッチメント用):M5用・M6用×各4個【寸法(mm)】全長300×全幅150【測定範囲(kPa)】-100~100(10~5刻み)【ゲージ径(Φmm)】65