【特長】肉盛り性が良好です。普通の接合面はもちろんのこと、クリアランスの大きな接合面のシールにも威力を発揮します。
耐振動・衝撃性に優れています。塗布乾燥後はゴム状弾性体を形成しますので、優れた耐振動・耐衝撃性を発揮します。
耐熱・耐寒性に優れています。-40℃~150℃の広い温度範囲で安定したゴム弾性を保ちます。
耐水・耐油性に優れています。
ねじ部からの漏れ防止にも効果があります。
【用途】各種フランジ面、各種ねじ部のシール。
クリアランスの大きなフランジ面のシールにも使用可能。
【危険物の類別】半乾性型 液状ガスケット【液色】-40~150【引張強度(MPa)】灰色【トラスコ品番】特殊合成ゴム【比重】1.25(25℃)【入数】900~1000【伸び(%)】0.12【危険物の品名】9.5【粘度(Pa・s)】324-1912【危険物の性状】Ⅲ【危険物の数量】第四類【種類】第二石油類【使用温度範囲(℃)】0.2L【主成分】1本(200g)【危険等級】非水溶性