カブのバッテリー交換に使う商品

カブのバッテリー交換に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「バッテリー」などの商品を紹介します。

12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA
販売価格(税別)3,9904,389税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
台湾YUASA12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ)1個
レビュー:481件のレビュー 平均満足度4.45(481)
【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。 優れたコストパフォーマンス。 バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。 こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。 電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
【用途】バイク用バッテリー
【電圧(V)】12
お客様の声
用途: カブのバッテリー交換満足度: 51年以上使用しておりますが、相変わらずセルスタートできます。元気です。
この値段ですから、2年使えれば上等でしょう。
2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 大阪魂
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
大阪魂2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ)
レビュー:400件のレビュー 平均満足度3.90(400)
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。 そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。 電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。 内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。 高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。 バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。 このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。
【用途】バイク用バッテリー
【電圧(V)】12【端子形状】E
お客様の声
用途: カブのバッテリー交換満足度: 5有名メーカーのものと遜色ありません。安くて良い買い物でした。
用途: カブのバッテリー交換満足度: 4昨年始めに購入交換。
性能が突然低下して再購入。
価格からしてこんなものでしょうか。
用途: カブのバッテリー交換満足度: 4カブ90カスタムに使用したんですが今のところ問題ないようです。
AZリチウムイオンバッテリー AZ BATTERY
販売価格(税別)14,90016,390税込
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
AZ BATTERYAZリチウムイオンバッテリー1個
レビュー:47件のレビュー 平均満足度4.68(47)
【特長】鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。 鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。 鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。 AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。 コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。 保証期間12か月または2万km。 バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。 バッテリー内部にBMSを搭載。 他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。
お客様の声
用途: カブのバッテリー交換満足度: 5スーパーカブのバッテリー交換用に購入しました。普通のバッテリーよりかなり軽くサイズもピッタリです。
高始動カルシウムバッテリー 二輪車用 電解液注入充電済 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ高始動カルシウムバッテリー 二輪車用 電解液注入充電済
レビュー:254件のレビュー 平均満足度4.30(254)
【特長】バイク用メンテナンスフリーバッテリー
高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用
振動にも強いグリッド、ペースト仕様の高品質なバッテリーです。「4L-BS」タイプに比べて電極板が1枚多いので、始動性が高くハイパワーになっています。走行距離が少ないがセル使用回数の多いバイクにお勧めです。Todayにも最適です。
【用途】2輪車用
【寸法(長さ×幅×高さ)(mm)】約1.5【他社参考品番(BOSCH)】12【電圧(V)】0.3【充電電流(A)】115×72×87【質量(kg)】RBTX4L-BS【主な適合車種】Dio(AF62、AF68)、Today、スーパーカブ50('08)、ブロード90、C100(HA06)、BJYL50(SA24J)、ジョグ CV50(SA16J)
お客様の声
用途: カブのバッテリー交換満足度: 3本日配達されましたが、開封すると他の人のレビューにあったように横倒しになって入っていました。
パッケージに天地無用と書いてあるのに、パッキングする人は文字が読めないのでしょうか?
天地無用の商品をパッキングする際のマニュアルなどを改善するとかしないと、商品が良くても評価が下がってもったいないのでは?
また、液漏れなどしていたら交換してもらえるのでしょうか?

カブのバッテリー交換に使う商品」に関連するカテゴリ