オートバイ部品の塗装に使う商品

オートバイ部品の塗装に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ミッチャクロン」「スプレーガン」「黒染めスプレー」などの商品を紹介します。

ミッチャクロン マルチ 染めQ(旧テロソン)
販売価格(税別)1,9902,189税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
染めQ(旧テロソン)ミッチャクロン マルチ1缶(420mL)
レビュー:352件のレビュー 平均満足度4.69(352)
【特長】多種多様な素材に使用可能(PP にも対応) ペーパー研ぎが不要で、作業工程の短縮が可能(一部を除く) 原液のまま使用できる一液タイプ ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合・RoHS2 対応品 上塗り塗装も幅広く対応し、塗装機器を選ばず実用的 鉛やクロムなど 有害重金属類は一切不使用 黄変無し(上塗りにクリヤー塗装可)
【用途】焼付塗装の塗り替え
ウレタン・二液型アクリル・ストレートアクリル・硝子面塗料等による塗り替えの密着性アップ。吸い込み防止。
交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗り替え
【比重】クリヤー【成分】トルエン、キシレン【危険物の類別】夏/15~20
春・秋/20~30
冬/60~120
【危険物の性状】0.88【指触乾燥時間(分)】スチール鋼板、ステンレス、一般用アルミ、生アルミ、化成被膜(ボンテ)、亜鉛メッキ、溶融亜鉛、ポリプロピレン、ABS樹脂、焼付塗装塗膜、電着塗膜【危険物の品名】約3分(20℃)【色】6~10μ 60~80g/m2【適合材】【危険等級】第四類【乾燥時間(分)】第一石油類【標準塗布量】非水溶性
お客様の声
用途: オートバイ部品の塗装満足度: 5オートバイ部品(非鉄金属)の塗装の際に塗料の乗りを良くする為に使用しました。仕上がりも上々で満足です。今後も使用しようと思います。
黒染めスプレー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ黒染めスプレー
レビュー:152件のレビュー 平均満足度4.39(152)
【特長】超微粒子グラファイトを配合した黒染め着色剤です。耐水・耐油・耐熱性に2~3μの真黒な被膜を形成し、被膜は密着性、耐熱性に優れています。
【用途】鉄、ステンレス、アルミニウム、銅などのあらゆる金属の黒染めに。黒染め処理されたパーツの補修に。
【危険物の類別】カーボンブラック、シクロヘキサン、酢酸エチル、メチルエチルケトン、プロピレングリコールメチルエーテルアセテート、キシレン、エチルベンゼン、ジメチルエーテル【特性】黒色(艶消し)【危険物の性状】常温(5~40)【色】250(塗布被膜耐熱温度)【危険物の品名】鉄、銅、アルミ、ステンレス【使用温度範囲(℃)】【主な用途】第四類【耐熱温度(℃)】第一石油類【成分】0.168L【危険物の数量】密着性、耐油、耐熱、耐水【危険等級】非水溶性
お客様の声
用途: オートバイ部品の塗装満足度: 4色合いはメタル調で高級感がある。塗料の性質上薄めで仕上がるため重ね塗り必須。塗装面積によっては2本以上必要。
ボデーペン(ソリッド) SOFT99
販売価格(税別)9891,088税込
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
SOFT99ボデーペン(ソリッド)1本(300mL)
レビュー:103件のレビュー 平均満足度4.37(103)
【特長】焼付け塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。
【危険等級】【危険物の品名】第四類【危険物の性状】第二石油類【危険物の類別】非水溶性
お客様の声
用途: オートバイ部品などの塗装満足度: 5昔ながらのこれが一番です。一液性ウレタンなど他社のものが主流になっているほど出回っていますが、最後まできれいな霧になって使えることはなく、また塗装やり直し、ということになることが多いです。その点でも、このボデーペンは安心して最後まで使えます。
NEO-77マイクロスプレーガン+ST150カップセット 恵宏製作所
販売価格(税別)15,90017,490税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
恵宏製作所NEO-77マイクロスプレーガン+ST150カップセット1セット
レビュー:17件のレビュー 平均満足度4.35(17)
【特長】PRO-77の重量はそのままに、更に握り易く、更に高性能になりました。 ノズル口径0.5mmにワイドパターンタイプが仲間入り。 旧モデルよりガンヘッドが大きくなり、ガンヘッド内部に空気を一度溜めてから噴出するので、吹き付けパターンがより安定。 全モデル低空気圧、低空気使用量で高微粒化。だから飛散も少なく、塗着効率もUP!
【RoHS指令(10物質対応)】通常カップ付【塗料供給方式】(ガン)250、(カップ)135【吹付距離(mm)】150【カップ容量(mL)】150【材質(カップ部)】重力式【吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])】SUS【取付ネジ径】0.2[20]【種別】(塗料)G1/4【質量(g)】対応
お客様の声
用途: オートバイ部品の塗装満足度: 5・ノズル口径0.8mmのものを購入。 粘度の低い塗料を吹くにはややニードルを絞った方がよい結果となったが、(パターン調整で多少改善するが)周辺部のスプレーダストが多くなる。 サフも粘度を適度に調整すればラクに吹ける事が利点。 サフを意識した0.8mmの選択だったが、使用した結果から0.5mmのノズルを部品で購入する事を検討中。
・カップのフタはキチッと根元までしまらず、何かの拍子に外れそうで使いにくい。それ以外は良いガンと思う。当方の様に、小面積又は形状の複雑な小型の部品を吹くには向いている。

オートバイ部品の塗装に使う商品」に関連する商品一覧

バイクカウル塗装に使う商品

バイクカウル塗装に使う商品

3M マスキングテープ No.243J Plus,ラッカースプレー