ウレタン塗料の計量に使うおすすめ商品

ウレタン塗料の計量に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「刷毛」「スポイト」「ストレーナー」などの商品を紹介します。

刷毛 万能タイプ 筋違 モノタロウ
販売価格(税別)119131税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウ刷毛 万能タイプ 筋違1本
レビュー:734件のレビュー 平均満足度4.43(734)
【特長】水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。 山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
【用途】万能用
【形状】筋違【種類】刷毛【材質(毛)】山羊毛、化繊【毛色】万能用(多用途)【主な用途】白色
お客様の声
用途: 液体塗装時満足度: 5塗料以外も液体物を塗る時に使用しています。100均よりも安く、また毛の状態も非常に良く、綺麗に塗れます。
ストレーナー モノタロウ
販売価格(税別)799879税込
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウストレーナー1箱(100枚)
レビュー:357件のレビュー 平均満足度4.19(357)
【寸法(Φ×高さH)(mm)】(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン【材質】115×85
お客様の声
用途: ウレタン塗料の濾し満足度: 3安くて助かる。
接着剤で2枚、連結されていることがあるが
それは改善して頂きたい。
ピペットスポイト PE製 ディスポタイプ 滅菌済 モノタロウ
販売価格(税別)529582税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウピペットスポイト PE製 ディスポタイプ 滅菌済1パック(100本)
レビュー:141件のレビュー 平均満足度4.52(141)
【特長】少量サンプルの検査などに、とっても便利なEOG滅菌済の、使い捨てスポイトです。 使いやすい、100本単位の販売です。 ※個装ではありません。
【材質】PE【滅菌】滅菌済み
お客様の声
用途: 樹脂や塗料の計量時満足度: 5以前までアズワンの同等物を使ってましたが、これの方が吸い込み量が少し多く、先端がテーパーになっているので、粘度の高い樹脂は先端を適当な位置でカットすれば使用できます。
非常に便利!
フリクションライト(蛍光ペン) パイロット
販売価格(税別)92101税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
パイロットフリクションライト(蛍光ペン)1本
レビュー:35件のレビュー 平均満足度4.29(35)
【特長】「マークしすぎてどれが重要かわからなくなった」、そんな時でもフリクションライトなら簡単に消去できるから、参考書やノートにも気軽にマークできます。 消しカスが出ない。消し残りが少ない。消しゴムで消す筆記具と異なり、摩擦熱により筆跡のインキを無色にするため、消しカスが出ません。 何度でも書き消し可能です。消した箇所での繰り返し筆記が可能です。
【エコマーク認定】3.3【種類】139【エコマーク認定番号】筆跡が乾いてから、軸後部の専用ラバーでこすると色が消えます。【タイプ】シングル【方式】蛍光ペン【グリーン購入法】認定【全長(mm)】キャップ式【使用方法】フリクションインキ【商品タイプ】適合【線幅(mm)】使い切り本体【インク】17112109
お客様の声
用途: 書類チェック用満足度: 3通常の蛍光ペンより、インクの発色が強いのが気になります。また、上手く消えないときもあるので、もしかするとインクの出が一定しないのかもしれません(インクの濃さで、消せる消せないが変わるような気がします)。
でも、この価格ならまとめ買いでも良いので助かります。
メスシリンダー モノタロウ
販売価格(税別)629692税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウメスシリンダー1個
レビュー:73件のレビュー 平均満足度4.60(73)
【特長】大きめの濃い青色目盛なので見やすく、作業もはかどります。 外面の目盛が突起していますので、持った時に滑りにくく安心です。
【材質】あり(青色)【耐熱温度(℃)】270【目盛】硼珪酸ガラス(BORO3.3)
お客様の声
用途: ウレタン塗料の計量満足度: 5ガラスなので、落として割れてしまうのが心配ですが、それ以外は、問題ありません。
BTサーモTシャツ&タイツ おたふく手袋
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
おたふく手袋BTサーモTシャツ&タイツ
レビュー:22件のレビュー 平均満足度4.00(22)
【特長】発熱性、保温性、調湿機能がありしなやかな柔らかさ。 バイロフトレーヨンの優れた吸湿機能により水分を吸収し、発熱します。体からでる湿気や汗を熱に変え、暖かさが実感できます。 扁平断面によって作り出された空気のポケットが、生地の中の湿度を保ちます。 バイロフトレーヨンの毛管現象により、水分が肌から生地を通って移動します。余分な湿気を逃がすため、ムレにくくいつまでも身体はサラッとした状態を保ちます。 柔らかく、心地よい手触り感です。
【用途】寒い日のインナーに。
【色】ブラック
お客様の声
用途: 塗料調合作業に使用満足度: 5危険物取扱いの屋内作業のため、空調ができない場所となっています。厚着をすると作業がし難く、購入したシャツ&タイツなら動きやすく快適です。今後も継続購入します。
標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル) NIKKO(ニッコーハンセン)
販売価格(税別)4651税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)1本
レビュー:32件のレビュー 平均満足度4.47(32)
【特長】中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。
広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
【材質(本体)】高密度ポリエチレン(HDPE)【使用温度範囲(℃)】【色(フタ)】0~70【色(本体)】【材質(中栓)】PP【材質(フタ)】直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
お客様の声
用途: 塗料等小分けサンプル用満足度: 5展示会やプレゼンテーションで使用する塗料の小分けサンプルの容器に使用。何度も海外への発送やハンドキャリーしていますが、今まで漏れが発生した事は無い。
内蓋が有る為、塗料が固着して外蓋が開けられないという事も無い。
缶フタ 大塚刷毛製造
販売価格(税別)259285税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大塚刷毛製造缶フタ1枚
レビュー:39件のレビュー 平均満足度4.54(39)
【特長】天を切った一斗缶の塗料の乾燥、ゴミの侵入を防ぐ缶キャップ。
【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】ブリキ製【材質】242×242×20
お客様の声
用途: 塗装作業時、塗料管理満足度: 5現場などで一斗缶の天切った時などに保管管理として使用。
通常の物と一緒なので特に問題ありません。
SJデジタルはかり A&D
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
A&DSJデジタルはかり
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.00(4)
【特長】検定付(取引・証明用)なので、商品の量り売りや公的な重さの証明になります。 持ち運びのしやすい構造で左右に便利な取手部が付いてます。 大きな表示部で文字高25mmでくっきり表示です。 2電源式で使用場所を選ばず、持ち運びにも便利です。(乾電池/ACアダプターは別売)
【用途】食品・薬品農業・製造・店頭販売等
【使用温度範囲(℃)】デジタルはかり【表示方式】デジタル【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】角皿【付属品】230×190【精度等級】-10~40【文字高(mm)】85%RH以下【質量(kg)】265×250×103【計量皿寸法(mm)】3級【電源】単1乾電池×4本または別売ACアダプタ(TB196)【使用環境湿度(%)】約800(20℃、アルカリ乾電池使用時)【種類】7セグメントLCD【計量皿形状】取扱説明書【電池寿命(時間)】25【ひょう量単位】約1.9【表示形式】g
お客様の声
用途: 塗料計量用満足度: 3高いはかりと精度はあまりかわらない
らくらくカートリッジ 大塚刷毛製造
販売価格(税別)3,5003,850税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
お客様の声
用途: 塗料などの攪拌に使用満足度: 5塗料などの攪拌に使用するが、たまにエポキシの攪拌に使用しているが1~3型の中ではこれが一番熱に強いようで材料が熱も持っても解けて敗れることが無い(収縮はするが)
鉄球 光
販売価格(税別)169186税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
鉄球1セット(10個)
レビュー:4件のレビュー 平均満足度5.00(4)
【特長】ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 球状の鉄素材です
【材質】
お客様の声
用途: 塗料の攪拌時満足度: 5小容量の塗料(50ml前後)を攪拌する際に容器に予め5~6個入れておけばそのまま振るとしっかり攪拌できます。便利ですよ。
空き缶無地 インダストリーコーワ
販売価格(税別)189208税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
インダストリーコーワ空き缶無地1個
レビュー:58件のレビュー 平均満足度4.10(58)
【特長】塗料、溶剤の保存などに。 フタ付きです。
【用途】塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
お客様の声
用途: 塗料保存に満足度: 5値段の割には使えそうです。
筆付き容器 ハンディ・クラウン
販売価格(税別)8998税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンディ・クラウン筆付き容器1個
レビュー:68件のレビュー 平均満足度4.21(68)
【特長】便利な筆付きタイプ!!
【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: タッチアップ用塗料の容器満足度: 4使いやすいが、撹拌用のビー玉が入っていればなお良い。
コンパクトデジタルスケール ドリテック
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ドリテックコンパクトデジタルスケール
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.75(4)
【特長】キズつきにくいクロムメッキ加工。 収納便利なコンパクトサイズ。 見やすい大画面表示(59×29mm)。 最大2kgまで1g単位で表示します。 ボタンひとつで容器の重さを差し引いたり、追加計量もカンタンです。 オートパワーオフの省エネ設計。 背面に壁掛け用フック穴。
【ひょう量(g)】デジタルスケール【計量皿形状】デジタル【計量範囲】2000【安定所要時間】1【質量(g)】角皿【付属品】0~2000g【種類】120×180×30【電源】約2秒【画面表示寸法(mm)】約4分【色】単3乾電池×2本(付属)【TKG品番(2017)】59×29【オートパワーオフ】クロムメッキ【材質】ABS・クロムメッキ【最小表示(g)】単3形乾電池×2個【TKG品番】273【表示形式】6-0540-0101【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】9-0000-0000【ひょう量単位】g
お客様の声
用途: 塗装の塗料計量に使用満足度: 5オートリセットまで時間があるので、混合時間に勝手にOFFされないので他のオートOFFの計量器に比べてやりやすい。
空缶 BeHAUS
販売価格(税別)299329税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
BeHAUS空缶1個
レビュー:14件のレビュー 平均満足度3.93(14)
【特長】豊富なサイズ展開のシングルふた、密封性の高いW型ふた、持ち運びに便利な取手付もあります。
【用途】各種保存容器に
【材質】ブリキ
お客様の声
用途: 塗料の小分け保存用満足度: 1木部用仕上げオイルを小分け保存するために購入しました。
塗料を詰めて慎重に蓋をしたのですが、簡単にフチが変形してしまいました。
これでは密閉できないので詰めた塗料は再度別の缶に移し替えて変形した缶は廃棄処分です。
品質が不明だったので今回は試しに違うメーカーのものを3種類購入しました。この商品は他に比べて高かったので期待していたのですが、真逆の結果になり残念です。
ミキサースチール製 モノタロウ
販売価格(税別)889978税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウミキサースチール製1個
レビュー:33件のレビュー 平均満足度4.30(33)
【特長】塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
【用途】塗料や液体等のカクハン作業に
【材質】スチール
お客様の声
用途: 塗料攪拌満足度: 510ミリドリルに取付て、4キロ缶で固めの塗料攪拌に、使っています。
重宝してます。
上皿自動秤 シンワ測定
販売価格(税別)6,8907,579税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
シンワ測定上皿自動秤1台
レビュー:23件のレビュー 平均満足度4.83(23)
【特長】くっきり見易い目盛で読み取り易い秤です。 頑強設計で丈夫です。 取引証明用です。
【用途】工場内・農作物・水産物など、色々な目方の計量に。
【種類】上皿自動はかり【計量皿形状】アナログ【精度等級】角皿【ひょう量単位】四級【表示形式】kg
お客様の声
用途: 塗料の計量に満足度: 5やはり、アナログがいいですね見やすくて受皿も大きい為に塗料を計量するとき
楽です。
シェルトナS3M シェルルブリカンツ
販売価格(税別)11,90013,090税込
1営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
シェルルブリカンツシェルトナS3M1缶(20L)
レビュー:35件のレビュー 平均満足度4.51(35)
【特長】厳選した添加剤(油性向上剤・耐摩耗剤・防錆防食剤・酸化防止剤など)をバランス良く配合し、各種工作機械用の超高性能しゅう動面油です。メンテナンスの簡素化を重視した水溶性切削液との高い分離性、極圧性を有し、油圧作動油・軸受油用など幅広く使用できます。
【使用温度範囲(℃)】常温
お客様の声
用途: マシニングセンターの摺動面の潤滑満足度: 5缶の潰れなく届いています。性能は勿論変わりませんが値段が安いです。これからも使い続けます。
硬化剤用 ポリノズル 大塚刷毛製造
販売価格(税別)1,4901,639税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
お客様の声
用途: ウレタン塗料の硬化剤満足度: 1本品を付けて規定量を主剤に入れて使用していますが、追加で塗料を配合する際、亀裂が入って使用不可の状態です。大変便利に使えるかと期待していましたが、とんでもない商品でした。
筆つき塗料保存容器 大塚刷毛製造
販売価格(税別)6,9907,689税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
大塚刷毛製造筆つき塗料保存容器1袋(100個)
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.33(6)
【特長】塗料の小分けや調色に便利な容器です。 キャップ部分に筆が付いているので、タッチアップにもお使いいただけます。
【用途】塗料の保存・小分けや調色、タッチアップ
【材質】(フタ・軸)再生ポリプロピレン100%、(毛)アクリル系繊維100%、(容器)再生ポリエチレン100%【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: タッチアップ塗料の小分け満足度: 4刷毛が少し堅い
くせが付いてしまっている時がある
大きさなどちょうど良い

ウレタン塗料の計量に使う商品」に関連する商品一覧

ウレタン塗料用の商品

ウレタン塗料用の商品

密着プライマー マルチ,マイクロ ストレーナー