【特長】キシラデコールは木材用の防腐・防カビ・防虫塗料です。
塗膜を作らないから木が呼吸できて、内部から保護します。雨が浸みこんでも、自然と蒸発するから、塗料が割れない。
日光や風雨の影響を最小限にとどめる耐候性顔料を使っているため、塗装時の鮮明な色が長持ちし、木部を美しく保ちます。
木目や木の風合いを活かした仕上がりはキシラデコールならでは!塗布することで木材の持つ色調のバラつきを補い、美しさを引き出します。
塗膜のはがれ、はげ落ち、割れなどがおこらないので、塗りかえの時には、ほこりや泥土、ごみなどを落とすだけで塗ることができます。
刷毛さばきが良く、塗りムラができにくいつくりなのでペイントが初めてでもきれいに仕上がります。
一度塗ってしまえば安心です。1回目の塗りかえは2~3年後、その後は5年に1回が目安になります。
【用途】ウッドデッキ、ラティス、ログハウス、木柵、ガーデニング用品などに。
【標準使用量】屋外【成分】アルキド樹脂、顔料、石油系溶剤【主な用途】非水溶性【有効成分】屋外木部【特性】0.15~0.20L/m2(5~7m2/L)【塗り重ね可能時間(時間)】木材防虫剤/0.05%、木材防腐・防カビ剤/1.0%【使用場所】Ⅲ【乾燥時間(時間)】危険物(引火性の物)、有機則(第三種有機溶剤)【危険物の性状】約24(木材含水率18%、気温20℃、湿度65%)、低温多湿時3日以上(冬期)【危険等級】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の類別】対応【種別】耐候【労働安全衛生法の表示】約12以上(気温20度、湿度65%)【RoHS指令(10物質対応)】非水溶性