【特長】低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
【用途】屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。
【概算質量(kg/km)】1.5C-2V【導体抵抗(Ω/km)(20℃)】1000V/分【耐電圧】PVC(塩化ビニル)【材質(絶縁体)】PE(ポリエチレン)【静電容量】69Nf/km【RoHS指令(10物質対応)】15【材質(シース)】968【シース色】1000【絶縁体外径(mm)】黒【導体構成(本/mm)】1/0.26【シース外径(Φmm)】外部1/2.2、外部2/-【絶縁抵抗(MΩ/km)】1.6【導体外径(Φmm)】3【特性インピーダンス(Ω)】対応【ケーブル】96(10MHz時 )【標準減衰量(dB/km)】75