【特長】LANケーブルの接続を簡単チェック!
LANケーブルの接続・断線・ショート・誤配線が一目でわかる。
遠くのパッチパネルやウォールプレートのケーブルもリモコン操作でテストできます。
自動/手動スキャン付
【用途】接続・断線・ショート・誤配線等の確認テストに
【適合ケーブル】ソフトタイプ専用ポーチ(布製)【付属品】本体、リモートターミネーター、電池(9V)、RJ45ケーブル、BNCアダプターケーブル×2、BNCアダプター【セット内容】(本体)146、(リモートターミネーター)40、(専用ポーチ)60【質量(g)】(本体)120×65×32、(リモートターミネーター)100×30×28、(専用ポーチ)165×120×50【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】10BASE-T、10BASE-2、10~100BASE.TX、RJ45/RJ11、モジュラケーブル、258A.TIA-568A/568B、Token Ring