【特長】安定したデータ転送が可能なカテゴリー5Eに準拠した、スタンダードなLANケーブルです。
安定したデータ転送が可能な、カテゴリー5E準拠のスタンダードなLANケーブルです。
十字介在をなくしたヨリ線仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。
スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。
コネクタの全長は約3cmとコンパクトなので、狭い場所でも取り回しが簡単です。
着脱やケーブルの振れによる結線部の断線に強い、モールド加工タイプです。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
【用途】ネットワークをつなぐ通信ケーブル
【仕様】より線(撚線)【構造】ストレート結線【ケーブルタイプ】両端コネクター付、モールド加工コネクタ、スリムコネクタ【コネクタ】EU RoHS指令準拠、ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)【材質(シース)】PVC【インターフェイス】8芯【伝送速度(Gbps)】UTPケーブル【結線方式】RJ-45コネクター【芯数】1【シールド】100【伝送帯域(MHz)】スタンダード