LAN配線工事に使う商品

LAN配線工事に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「lanチェッカー」「lanケーブル」「モール」などの商品を紹介します。

お客様の声
用途: LAN配線工事満足度: 5モールカッターで簡単に切断できるので、配線も綺麗でやりやすかったです。値段もリーズナブルなので、大変助かりました。
LANケーブル CAT5e準拠 100m巻 モノタロウ
販売価格(税別)5,4906,039税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウLANケーブル CAT5e準拠 100m巻1箱
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.21(19)
【特長】単線LANケーブル(コネクタ無し)を必要な長さでカットしてご使用ください。
【規格】ブルー【適合規格】CAT5e【色】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T【ケーブル】100【構造】単線【ケーブル長(m)】スタンダード
お客様の声
用途: LAN配線工事満足度: 5少し箱から出す時撚りがきついかなと思いますが、特にトラブルなしで普通に使っています。値段が安くていいですね。
外皮をもう少し柔らかくして頂ければいいかな。
LANケーブルテスター PROMATE
販売価格(税別)9,99010,989税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
PROMATELANケーブルテスター1個
レビュー:3件のレビュー 平均満足度3.33(3)
【特長】LANケーブルの接続を簡単チェック! LANケーブルの接続・断線・ショート・誤配線が一目でわかる。 遠くのパッチパネルやウォールプレートのケーブルもリモコン操作でテストできます。 自動/手動スキャン付
【用途】接続・断線・ショート・誤配線等の確認テストに
【適合ケーブル】ソフトタイプ専用ポーチ(布製)【付属品】本体、リモートターミネーター、電池(9V)、RJ45ケーブル、BNCアダプターケーブル×2、BNCアダプター【セット内容】(本体)146、(リモートターミネーター)40、(専用ポーチ)60【質量(g)】(本体)120×65×32、(リモートターミネーター)100×30×28、(専用ポーチ)165×120×50【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】10BASE-T、10BASE-2、10~100BASE.TX、RJ45/RJ11、モジュラケーブル、258A.TIA-568A/568B、Token Ring
お客様の声
用途: LAN配線工事満足度: 2チェックモードがオートとマニュアルがあるが、オートのチェック速度が速いので確認しずらい、今まで他社の製品を使用していたが、それにはオートの場合の速度調整が付いていた。
長尺LANケーブル(CAT5e) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ長尺LANケーブル(CAT5e)
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.25(8)
【特長】単線LANケーブル(コネクタ無し)を必要な長さでカットしやすいケース入り!
【ケーブル】単線
お客様の声
用途: LAN配線工事満足度: 2コンパクトな箱はありがたいが、逆に巻きがきつく長尺で使用時はクセ取りが大変。
この硬さもいいのですが、もう少し柔らかい物も欲しいです。

LAN配線工事に使う商品」に関連する商品一覧

LANケーブル配線に使う商品

LANケーブル配線に使う商品

PF管,テープ付ニュー・エフモール