【特長】コードレスで優れた取り回し!
軽量1.6kg &全高196mm!
オービタル3 段+ストレート切替え!
【刃形】10.8【作業量(目安)】1.3【切断能力(mm)軟鋼板】2【切断能力(mm)木材】65【ストローク数(min-1[回/分])】4【質量(kg)】左右45【切断能力(mm)アルミ板】0~2400【傾斜切断(°)】18【全長(mm)】50【バッテリー電圧(V)】リチウムイオン【充電時間(分)】ジグソー刃Bタイプ【バッテリー】ジグソー刃Bタイプ【仕様】231【ストローク(mm)】無段変速、オービタル機構、集じん機に接続可能【刃型】A-48692【適合バッテリー】合板(長300×厚12mm):約25mm
(1充電辺り オービタル位置Ⅲ)【バッテリー容量(Ah)】1.6(バッテリ含む)