ATFに使う商品

ATFに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「オイルジョッキ」などの商品を紹介します。

オイルジョッキ 瑞穂化成工業
販売価格(税別)529582税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
瑞穂化成工業オイルジョッキ1個
レビュー:280件のレビュー 平均満足度4.33(280)
【特長】液体排出時に異物混入を防ぐため、ノズルに網を取り付けました。(取り外し可)
注入口・排出口にフタもついています。
使用時、ノズル先端キャップはフタに収納できます。
食品にも使用できます。
【用途】液体の排出・保存・保管等
【耐熱温度(℃)】中栓付、先端キャップ付【危険物の類別】ポリエチレン(PE)【危険物の品名】230【材質】あり【目盛】【仕様】80【危険等級】ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合【寸法L(mm)】18【色(フタ)】その他のもの【基準規格】指定可燃物【ノズル口径D1(Φmm)】合成樹脂類
お客様の声
用途: ATF満足度: 5ノズル先端にもふたがついているぢゃないか!いい。
ATF モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウATF
レビュー:142件のレビュー 平均満足度4.53(142)
【特長】DEXRON Ⅲに適応したATFです。
耐腐食性、耐摩耗性、極圧性の性能が高く、温度変化に対して粘度変化が小さいので低温でも始動がスムーズです。また、工業用途にも対応可能です。
【ベースオイル】ATF【危険物の類別】高度精製鉱物(グループ2)【流動点(℃)】DEXRON Ⅲ【動粘度(mm2/s)】水素処理重パラフィン系石油留分、ヒドロカルビル基置換硫黄、エトキシレートアミン、アルキル化ジフェニルアミン【危険物の品名】【危険物の数量】222【引火点(℃)】-40【成分】【危険等級】(40℃)36.3、(100℃)7.0【液色】第四類【密度(g/cm3 at15℃)】第四石油類【粘度指数】20L【種類】158【GM規格】0.858
お客様の声
用途: ATF満足度: 2だんだんと値段が上がって来てることが残念、オイルの質からすると6.000円までの商品だと思います。泡立ちが凄いです。
用途: ATF満足度: 5調べた中で格安。
エステル系オイルメンテナンス剤SOD-1Plus(エスオーディーワンプラス) D1ケミカル
販売価格(税別)9,99010,989税込
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
D1ケミカルエステル系オイルメンテナンス剤SOD-1Plus(エスオーディーワンプラス)1本(1L)
レビュー:24件のレビュー 平均満足度4.42(24)
【特長】SOD-1はエステルをベースとして製造された化学合成オイル添加剤で、エステルが持つ特性を最大限に生かして、幅広い種類の潤滑油に対応可能にしています。 車の使用過程(走行5000kmを目安)におけるエンジン油圧を利用した循環系統付着物の還元と性状アップを目的とした予防整備製品です。 排気ガスのCO、HC低下、燃費の改善、ローコストで各潤滑油に関わるトラブルを解消する事からまさに幅広い意味でのエコオイルと言えます。 九州各県及び、その他一部の自動車整備振興会の推奨により数多くの整備工場が取り扱っているだけでなく、トヨタ、ホンダを始めとする自動車メーカーも導入を図り、成果を上げています。 又全国のオートバックス指定商品になり各店舗に於いても積極的に導入が行われユーザーから高い評価を得ています。
【危険物の品名】【危険物の類別】第四類【危険等級】第四石油類
お客様の声
用途: ATFに!満足度: 5滑りが発生していたのですが 純正ATFと一緒に交換 走行500KMくらいから滑りや吹き出しもなくなり とても満足してます

ATFに使う商品」に関連する商品一覧

ATFのフラッシングに使う商品

ATFのフラッシングに使う商品

4サイクル スーパーゾイル,モリオートギヤ