3Dプリンターのキャリブレーションに使うおすすめ商品

3Dプリンターのキャリブレーションに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「デジタルノギス」「ハーフユニオン」「フィラメント」などの商品を紹介します。

プラスチックデジタルノギス A&D
販売価格(税別)1,9982,198税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
A&Dプラスチックデジタルノギス1台
レビュー:13件のレビュー 平均満足度3.23(13)
【特長】プラスチック製本体で、軽く持ち運び便利
大型液晶表示・基本測定機能の外側測定、内側測定が可能
ゼロリセット機能で、比較測定、間隔測定が可能
オートパワーオフ機能付
【用途】長さ計測および管理を必要とする業務。
【動作温湿度範囲】約50(電池含む)【質量(g)】無し【保存温湿度範囲】0℃~40℃、80%RH以下(結露しないこと)【ジョウ長(mm)】-10℃~60℃、80%RH以下(結露しないこと)【デプスバー】約1年【電池寿命】内側/16、外側/40
お客様の声
用途: 3Dプリンターのキャリブレーション満足度: 5ノギスとしての性能はいい感じです
3Dプリンターのキャリブレーション時に使っているので底を図るのが付いていると測りにくいのでこのノギスにしました
ダヴィンチJr.専用PLAフィラメント XYZプリンティング
販売価格(税別)3,9984,398税込
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
XYZプリンティングダヴィンチJr.専用PLAフィラメント1個
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.36(11)
【特長】環境にやさしい素材 PLA フィラメントはトウモロコシまたは砂糖きびなどの糖含有植物由来のポリ乳酸樹脂組成物で、最も環境にやさしい3D造形材料と考えられています。PLAフィラメントによる造形物を土に埋めると、自然分解されます。低温で印刷可能なPLAフィラメントは家庭での使用に適しているほか、キラキラと輝く質感がユーザーに愛されています。
【直径(Φmm)】1.75【質量(g)】600(フィラメント)【温度(℃)】(エクストラーダ)210【質量(kg)】1(パッケージ含む)
お客様の声
用途: 3Dプリンターでの使用。満足度: 3プリントエラー等で、フィラメントが実際には送られずに加工していた場合にフィラメントをちゃんと送っていたものと機械側が思ってしまい、時間だけが経過してフィラメントが残ります。
残りのフィラメントも使いたいのですが、icチップで管理されていてプリント出来ません。
なんとかなりませんか?
ハーフユニオン KQ2H SMC
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
SMCハーフユニオン KQ2H
レビュー:2件のレビュー 平均満足度3.50(2)
【特長】ワンタッチ着脱。真空-100kPa使用可能。 めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
【材質】リリースブッシュ:ライトグレー【周囲温度および使用流体温度(℃)】空気、水【色】ボディ:C3604、PBT、PP
打込みハーフ:C3604(ねじ部)
チャック:SUS304
ガイド:SUS304、C3604、PBT
コレット、リリースブッシュ:POM
パッキン、Oリング:NBR
ガスケット:SUS304、NBR
【使用圧力範囲】-100kPa~1MPa【使用流体】-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
お客様の声
用途: 3Dプリンターの保守用満足度: 2商品説明の写真はクロム色でしたので、てっきりメッキ仕様(KQ3H04-M6N)と思い注文したのですが、届いた物は無メッキの真鍮仕様のKQ3H04-M6Aでした。今回の使用用途では問題無いのでこのまま使いますが、写真と実物が異なるのと、仕様はしっかり明記する様に改善お願いします。仕様は出来れば選択出来る様になると有り難いです。

3Dプリンターのキャリブレーションに使う商品」に関連する商品一覧

3Dプリンターのステージに使う商品

3Dプリンターのステージに使う商品

チューブ PTFE製,スコッチブロック