2ストロークエンジンオートバイのスパークプラグに使うおすすめ商品

2ストロークエンジンオートバイのスパークプラグに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「プラグ」「ギアオイル」「ミラー」などの商品を紹介します。

スパークプラグ 2輪車用 NGK
販売価格(税別)299329税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(166種類の商品があります)
NGKスパークプラグ 2輪車用1個
レビュー:1,552件のレビュー 平均満足度4.77(1552)
【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
お客様の声
用途: 2ストロークエンジンオートバイのスパークプラグ満足度: 5250ccの2stバイク用に購入しました。
標準プラグはESですが、とあるブログにてEGの存在を知り、興味を持ちました。個人的評価ですが、ESと比較し、格段の点火能力を実感しました。
2st車には、おすすめだと思います。
用途: スクーター レッツ4 パッレットのプラグ交換に。満足度: 5気温が下がってから、信号待ちや、右折待ちのときに急にエンストするようになり、プラグを確認するとギャップが広がっていたように見え、近場のホームセンターには無かったので、他の物を買うついでに購入させて頂きました。
交換後は、調子がイイようです。 二輪用のTORCHプラグも扱って頂けると助かります。
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK
販売価格(税別)1,1901,309税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
NGKイリジウムIXプラグ 2輪車用1個
レビュー:817件のレビュー 平均満足度4.70(817)
【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。
着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
お客様の声
用途: 90年代レプリカ2スト250バイクのメンテに使用満足度: 5何台もバイク整備・レストア等の作業をしていますが、プラグはNGKが一番です!
デ○ソー製品は2スト車で使うと、高回転での失火がよくあるので、ウチでは全てNGK製を使用します!
信頼のNGKおすすめです!
スパークプラグ TORCH
販売価格(税別)349384税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
TORCHスパークプラグ1個
レビュー:417件のレビュー 平均満足度4.25(417)
【特長】自動車、二輪車、小型ガソリンエンジンなどのスパークプラグ製造メーカーで自動車メーカーの製造ラインにも納入実績があります。 中国国内市場の40%以上のシェアを持ち、アメリカ、カナダ、イタリア、マレーシア、シンガポール、台湾、韓国など世界20カ国以上で愛用されています。
【端子形状】一体型
お客様の声
用途: スバルプレオ4気筒のプラグ交換満足度: 5廃車まであとわずかなので安くていいやという判断です。いまのところ不具合はありません。
ヤマルーブ ギアオイル YAMAHA(ヤマハ)
販売価格(税別)1,3901,529税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ ギアオイル1本(1L)
レビュー:369件のレビュー 平均満足度4.70(369)
【特長】極圧性が良く、また油膜強度も高く、酸化安定性にすぐれ、ベアリングの腐食や磨耗を防ぐアワ立ち性がきわめて少ない特性をもっています。
【用途】ミッションギア潤滑用
【危険物の性状】80W【仕様】GL3、歯車油【SAE】【危険物の類別】第四類【危険等級】第三石油類【危険物の数量】1L【危険物の品名】非水溶性
お客様の声
用途: 2stバイク用満足度: 5安いし、ヤマハ純正品ということで品質面でも安心なので毎回使っています。スズキの純正品も安いのですが、あっちは缶切りで開けるタイプなので、こっちの方が使い勝手が良いです。近所のホームセンターで買っても高くはないのですが、こちらの方がさらに安いので、他のものを買う際についでで買っています。
ブレーキアウターケーブル 自転車用 モノタロウ
販売価格(税別)339373税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウブレーキアウターケーブル 自転車用1本
レビュー:126件のレビュー 平均満足度4.55(126)
【特長】PEライナー入りブレーキ用アウターケーブルです。PEライナーを入れることで摩擦を軽減し、また、豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
【付属品】1800【ケーブル種類】アウターキャップ×4個【材質】PVC・SWRH62A【長さ(mm)】アウターケーブル
お客様の声
用途: 2stベスパのクラッチ、チェンジ、アクセルワイヤーのアウター満足度: 5長さが1800mmあるので2stベスパに使用する場合十分足ります。
PEライナー入りなのでノーマルよりも滑らかになります。
定番の黒色がないで是非追加してほしいです。
ST パッドアイ APLUS|クマモト
販売価格(税別)389428税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
APLUS|クマモトST パッドアイ1個
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.70(10)
【用途】チェーンの連結等
【材質】SUS304【RoHS指令(10物質対応)】パッドアイ【種類】対応
お客様の声
用途: STパッドアイ満足度: 4天井から器具を吊るすため使用しました。
現在は問題使用しています。
二輪車用バックミラー NTB
販売価格(税別)1,2901,419税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
NTB二輪車用バックミラー1本
レビュー:83件のレビュー 平均満足度4.20(83)
【特長】転倒などで損傷しやすく安全面で欠かせないパーツです。 二次カットにより、鏡の歪みがなく、鮮明度が高いミラーです。
お客様の声
用途: ジャイロ キャノピー2st用満足度: 5お価格が安いわりに、純正部品と何ら遜色ありません。
ディープソケット 12角 9.5sq モノタロウ
販売価格(税別)369406税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
モノタロウディープソケット 12角 9.5sq1個
レビュー:49件のレビュー 平均満足度4.71(49)
【特長】12角のソケットですのでボルトに入れやすく作業性が良好です。 奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。
【用途】ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に
【穴角】クロムバナジウム鋼【材質】9.5【差込角(mm)】12角
お客様の声
用途: 3zr エンジンのプラグ交換満足度: 5プラグ交換に使いました。値段の割に仕上げもよく、セットで買っても良かったなとおもいました。

2ストロークエンジンオートバイのスパークプラグに使う商品」に関連する商品一覧

2stバイクのプラグ定期交換に使う商品

2stバイクのプラグ定期交換に使う商品

スパークプラグ 2輪車用,パーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ