【特長】ユカロック100番級は、特殊なアクリルエマルション樹脂を用いた水性の塗料で、耐水性、耐アルカリ性にすぐれ、コンクリート、モルタル、アスファルトなどに適した床面専用の塗料です。
水性で臭気が少なく、火災の心配もありませんので手軽に塗れます。
ツヤ消しの上品で落ちついた美しい仕上がりが得られます。
付着性にすぐれ、床面のホコリ立ちを防ぎます。
水性ですからアスファルト面にも、にじみを起こさずに塗装できます。
水の浸透を防ぎ、簡易な防水効果があります。
原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していませんので、環境にやさしい塗料です。
【用途】屋内外のアスファルト、コンクリート、モルタル床面。
(アスファルトが比較的新しい場合は、タール成分がにじむおそれがありますので、試し塗りを行ってください。)
学校・店舗の廊下、事務所の床、ベランダ、テラス、バルコニー、遊歩道、駐車場、公園の広場など。
(フォークリフト等重量物運搬のある床面には適しません。)
【危険物の類別】アクリルエマルション系【塗付量(kg/m2・回)】屋内外のアスファルト、コンクリート、モルタル床面【塗り重ね可能時間(時間)】屋内外兼用【使用場所】防水、耐水、耐アルカリ【特性】ツヤ無し【半硬化乾燥時間(時間)】0~10重量%(ハケ・ローラー・エアレス)【希釈倍率】標準塗装回数2回【使用の目安】90~100(1回塗り)【指触乾燥時間(分)】30(20℃)【塗布面積(m2/缶)】水【希釈剤】非危険物【主な用途】水性【油性 or 水性】2(20℃)【成分】2以上(20℃)【タイプ】0.18~0.22