【特長】大光量のスタンダード機。
ハロゲン200W相当。
発熱が少ない・虫が集まりにくい。
探知センサーで自動点灯・自動消灯。侵入者を警戒・家族を便利に照らします。
【消費電力(W)】14、(待機時0.5以下)【電源コード(m)】LED【取付け方法】屋内、屋外用(防雨タイプIP44)【質量(g)】取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、クランプ×1、L型ボルト×1、蝶ナット×1、ネジキャップ×1、エリアマスク×1、ツマミ調整用ドライバー×1【本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)】819-0969【電球の種類】550【設置場所】AC100V【耐水性】1000【センサー感知方式】3【トラスコ品番】屋内、屋外用(防雨タイプIP44)【センサー探知範囲】ねじ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付【LED寿命(時間)】焦電型赤外線センサー【電源】水平約140°、最大約8m【設置方式】ネジ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付【点灯時間】防沫タイプ【付属品】175×175×110【全光束(Lm)】40000【保護等級】2灯【灯数】約5秒~約5分(昼~夜)
ただ、設定範囲の調整が難しい